カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(7)
- エンドミル(2)
- ツーリング(2)
- バイト(5)
- スクロールチャック(3)
- バイス(1)
- ホールソー・コアドリル(5)
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)(2)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
切削工具 :「OXO」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ミニバイス
PROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250口幅(mm)50(広がり/33)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルシャープナー用砥石
PROXXON(プロクソン)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途ハイスドリルの研磨適合本体ドリルシャープナー(No.21200)材質WA砥石粒度80厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイスドリル外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドレース用ドリルチャック
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)チャック径(Φmm)0.8~6.0取付径(Φmm)3/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
三つ爪ユニバーサルチャック
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷適合本体ウッドレース(No.27020)材質鉄穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
マイクロクロステーブル
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
ドリルシャープナー用砥石
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷用途超硬製ドリル研磨用適合本体ドリルシャープナー(No.21200)材質GC砥石粒度80厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7被削材超硬ドリル外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドレース押しセンターDX
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷真鍮、鉄などの材料の加工に最適用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ太文字用シャフト径(Φmm)3.2アズワン品番64-9673-99RoHS指令(10物質対応)対応
専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981本欠品中真鍮、鉄などの材料の加工に最適用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
PROXXON(プロクソン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アルミ切削用のエンドミルです。フライスマシンNo.27000・16000、フライステーブルNo.24108用のエンドミルです。用途アルミ・真鍮・鉄・プラスチックの切削。適合機種No.27000・16000・24108
専用延長テーブル
PROXXON(プロクソン)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途長い材料の加工に適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)最大加工長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドレース専用ドリル2種セット
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581セット(2本)翌日出荷Φ1.5/2.0mm専用ドリル適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)、ウッドレースDX(No.27020)RoHS指令(10物質対応)対応
トリマービット
PROXXON(プロクソン)¥879~税込¥967~1本翌々日出荷から8日以内出荷用途木材の面取り適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)シャフト径(Φmm)3.2材質(チップ)超硬
PD400用 4ツ爪チャック
PROXXON(プロクソン)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷用途角材など異形物の切削時の固定に適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
固定振れ止め台
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400専用 捻子切り穴ぐりセット
PROXXON(プロクソン)¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400専用 バイトセット
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781セット6日以内出荷No.24400マイクロ・レースDX PD400に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
PD400専用 スロアウェイバイトセット
PROXXON(プロクソン)¥24,980税込¥27,4781セット6日以内出荷先端チップを交換するタイプ適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ切り・穴グリバイトセット
PROXXON(プロクソン)¥7,598税込¥8,3581セット8日以内出荷ネジ切り、穴グリ用バイト、バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロレース専用バイトセット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷No.24004マイクロ・レースPD230に付属のバイトセット バイトの刃先は自由な形に研磨可能適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)、マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材







































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)