切削工具 :「QB」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー段取りが容易。多品種少量の加工に最適。 ハンドル操作だけでジョー交換が素早く完了。 多種類のワーク加工に最適。
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

35mm厚までの鋼板・ステンレスの穴あけに!。・大見 35SQクリンキーカッター8本、センターピン2本の特別セット。・数量限定ケース付
トラスコ品番594-2766 適合機種磁気ボール盤、旋盤、フライス盤、ボール盤 全長(mm)73 加工可能板厚(mm)最大35 刃径(mm)14/18/22/24/25/26/28/30
1箱
43,980 税込48,378
翌日出荷

ギガ・セレクション洗浄クイル
既存のマシニングセンタに取り付け可能。 マガジンに収納し、使用時のみATCにより主軸スピンドルに脱着して使用。 先端ノズルが0~±110°に可変(無段階で固定) マシン内にノズル角度下辺用の固定バーを設け、主軸動作のX・Y・Zを使用してアームを固定バーに当てることで、アーム角度の自動変更が可能。 先端ノズルが片側110°位置まで振りがk能な為、主軸手前側にもクーラントを吹付けることができる。 スピンドルに直接装着するため、主軸の回転により旋回、XY軸により反復の吹き付けが可能。 横型マシニングセンタ使用時に、ノズル90°で直交方向の切屑除去が可能。 マシニングセンタ改造を加える事無く、取り付けたその日から使用可能(ノズルの角度は手動にてご使用ください) マシニングセンタ内のテレスコカバーやマシンカバー他、平坦部に狙いをつけてクーラント噴射で機械保全に効果。 先端ノズルを直進・拡散ノズル(R1/8)に交換することで、多種の切り屑形状に対応。
使用圧力(MPa)1.5~2.5 最大使用圧力(MPa)3.5
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ XGR63-QBN
RoHS
材質BX360 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
44,490 税込48,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内径ボーリングバー。A-SVQB107.5°。スチールシャンク。クーラントスルー
切込み角Kr(°)107.5 チップ逃げ角(°)5 クランプシステムスクリューオン
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径溝入れ加工用インサートです。
用途外径溝入れ加工用。 トラスコ品番825-4047 適合被削材種高硬度材 材種BX360 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
55,980 税込61,578
翌々日出荷

内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。
用途内径旋削加工用。
1本ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1596種類の商品があります)

シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タンガロイ外径用ホルダ SYQBR/L
RoHS
クランプシステムスクリューオン式 適合チップ多角形25° 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

タンガロイチップ DNGA-QBN
RoHS
形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)15.5 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし
1ケース(2個)ほか
44,490 税込48,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SPGN-QBN
RoHS
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BX360 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
49,990 税込54,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ CNGA-QBN
RoHS
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
47,490 税込52,239
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ CPGA-QBN
RoHS
切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
47,490 税込52,239
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SNGN-QBN
RoHS
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし 材質BX360 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
47,490 税込52,239
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGN-QBN
RoHS
逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
42,490 税込46,739
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGA-QBN
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
42,490 税込46,739
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ SNGA-QBN
RoHS
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
47,490 税込52,239
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TNGA-QBN
RoHS
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
38,490 税込42,339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TPGW-QBN
RoHS
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
42,490 税込46,739
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
20,370 税込22,407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ DNGA-QBN
RoHS
切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 材質BX360 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個ほか
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ 動画あり
1個ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ 動画あり
1本ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

タンガロイチップ TBGN-QBN
RoHS
切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)5 厚さ(mm)1.59 穴の形状- チップブレーカなし 材質BX360 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)3.97 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1ケース(2個)ほか
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5~8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。 交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。 内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。
用途内径用 全長(mm)32 勝手 クランプスクリューオン 機能内部給油式 すくい角(°)(-6.5) RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)インサート:2 適合インサートVB□□1604
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります