絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 12(4)
- 12.1(2)
- 12.2(2)
- 12.3(1)
- 12.4(1)
- 24(3)
- 25(3)
- 28.3(1)
- 40(1)
シャンク径(Φmm)
- 20(3)
- 25(3)
- 32(1)
- 42(1)
全長(mm)
- 250
- 45(35)
- 50(60)
- 55(17)
- 57(12)
- 60(66)
- 65(13)
- 70(19)
- 75(20)
- 80(28)
- 83(18)
- 90(26)
- 100(36)
- 110(16)
- 120(26)
- 150(39)
- 158(15)
- 160(40)
- 170(29)
- 180(41)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(3)
ブランド
- EIKO(栄工舎)(7)
- 三菱マテリアル(2)
- 大洋ツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 神東工業(1)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(1)
- 10,000-50,000円(10)
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「R12」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ロングハンドリーマ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
レシプロソー
神東工業(1件のレビュー)¥759税込¥8351パック(1枚)当日出荷から翌々日出荷手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル
三菱マテリアル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ロングマシンリーマー LMR
大洋ツール¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
FKD(フクダ精工)¥76,980~税込¥84,678~1本翌々日出荷レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR
大洋ツール¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材