カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(5)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
切削工具 :「S301T」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷仕上げ~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。タイプポジティブ勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴TブレーカSI切削領域軽切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面ブレーカ種類ポッキータイプ逃げ角(°)7[C]等級記号G
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材