切削工具 :「SL-40」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等 SL 有効切断能力(mm)金属3.2 被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。 使用工具電気ドリル、ボール盤 有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
1本
939 税込1,033
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具電気ドリル、ボール盤
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。 有効長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)
用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途 材質超硬K種G2
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
1本
9,690 税込10,659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途 材質超硬K種G2
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼 材質SKH51 表面処理イオン窒化 ねじれ角左ねじれ 60゜
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高精度ボーリング工具です。 コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。 内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。 2μm単位で加工径を調整することができます。
用途ファインボーリング加工用
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質FMX コーティングAGコーティング
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サイドロックドリルホルダのAタイプです。
トラスコ品番538-0866
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
1個
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロー付、不等リードロング刃
用途不等リードロング刃 材質鋳物用 KM65 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S CDSL
RoHS
材質UM RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング