カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(3)
- ホルダ(2)
- リーマ(9)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
EIKO(栄工舎)・KIドリル・NACHI(不二越)・カーメックス・大洋ツール・岡崎精工
切削工具 :「SR48」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
回転・振動用六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥1,098税込¥1,2081本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材