絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.45(1)
  • 2.4(1)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(10)
  • 3.6(3)
  • 3.7(3)
  • 3.8(3)
  • 3.9(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 6.5(3)
  • 7(13)
  • 7.5(3)
  • 8(50)
  • 10(8)
  • 12.4(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 3(10)
  • 4(47)
  • 5(18)
  • 6(127)
  • 6.35(14)
  • 10(80)
  • 10.5(3)
  • 12(61)
  • 14(7)
  • 16(38)
  • 18(4)
  • 20(33)
  • 25(26)
  • 32(42)
  • 40(6)
  • 42(3)
  • M16(5)
  • MT3(16)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 60(50)
  • 63(2)
  • 65(3)
  • 70(1)
  • 75(18)
  • 80(5)
  • 85(1)
  • 90(3)
  • 95(1)
  • 100(21)
  • 110(2)
  • 115(2)
  • 120(10)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • ハイス(16)
  • 粉末ハイス(11)
  • 超硬合金(48)
溝長(mm)
  • 20(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • TOTIME(42)
  • S&K(三興製作所)(24)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 日進(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 大洋ツール(2)
  • イスカル(1)
  • タンガロイ(1)
  • プラス工具(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • 協和精工(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
  • THECUT(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
TOTIME・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・日進・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・大洋ツール・イスカル・タンガロイ・プラス工具・PROCHI(プロチ)・協和精工・SPEED TIGER(スピードタイガー)・THECUT・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(57)
  • 10,000-50,000円(40)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「T3」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • t33moz
  • bt30 ホルダー
  • bt30

商品豆知識

92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃 レギュラー刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4
  • 粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3 大洋ツール

    粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3

    大洋ツール
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    翌々日出荷
    ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
  • 4枚刃 レギュラー刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃 レギュラー刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    外径許容差がプラスとなっています。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
  • Sコート エステック2枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステック2枚刃E ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス刃数2
  • 2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃 S&K(三興製作所)

    2枚刃ボールエンドミル レギュラー刃

    S&K(三興製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2
  • Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • 粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3 大洋ツール

    粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3

    大洋ツール
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    翌々日出荷
    アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
  • 4枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)

    4枚刃 ショート刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT

    新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|30B2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30
  • Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Cコーティング 4枚刃エンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    3日以内出荷から43日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理Cコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 6枚刃

    TOTIME
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。6枚刃につき高速側面加工に適しております。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数6シリーズエンドミル|35S6F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|35S3F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • エステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    エステック2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 4枚刃 超硬テーパーエンドミル PROCHI(プロチ)

    4枚刃 超硬テーパーエンドミル

    PROCHI(プロチ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
    材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
  • Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング外径許容差(mm)0~-0.03
  • 2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)

    2枚刃ショート刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2刃長(mm)8公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • Sコート エステック4枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステック4枚刃E ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理S(TiCN)コーティング
  • Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)

    Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理S(TiCN)コーティング
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35M4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35
  • 2枚刃ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    2枚刃ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃

    TOTIME
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
  • 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
  • エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用 TOTIME

    エンドミル|刀 サーメット/ボールサーメット 鉄仕上用

    TOTIME
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    サーメットを母材としたボールエンドミルです。鉄系材料の仕上げ加工において優れた切削性能を発揮し、高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立。曲面加工においても滑らかな切削が可能で、高精度かつ安定した仕上げを実現するボールエンドミルです。
    用途ボール リード角度30°刃長2D刃長 (1.5Dは在庫品限り)形状ボール刃数2シリーズエンドミル|刀 サーメット/ボールネック型ネックなし母材TN600リード角(°)30°
  • 超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • エステック4枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    エステック4枚刃エンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4
  • エステック2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)

    エステック2枚刃エンドミル ショート刃

    S&K(三興製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃数2
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

    TOTIME
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
    用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35
  • エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用 TOTIME

    エンドミル|刀 サーメット/スクエアサーメット 鉄仕上用

    TOTIME
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    サーメットを母材としたスクエアエンドミルです。鉄系材料の最終仕上げにおいて優れた切削性能を発揮し、非常に高い面品位を実現。鏡面仕上げには至らないものの、それに迫る良好な表面粗さを得ることが可能です。サーメット特有の耐摩耗性と低摩擦特性により、安定した仕上げ加工と長寿命を両立します。高付加価値加工に適した、仕上げ用途向けスクエアエンドミルです。
    用途スクエア リード角度45°(リード角度30°は在庫品限り)形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|刀 サーメット/スクエアネック型ネックなし
  • 超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃 TOTIME

    超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 2枚刃

    TOTIME
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 高硬度用ボールエンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けます。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BHT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付 TOTIME

    超硬スリムシャンク ボールエンドミル 防振型 リード角度35/38°CG2コーティング付

    TOTIME
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// コーティングはCGコーティングに極めて近いコーティングを採用しております。鉄はもちろんSUSや耐熱合金に対応できます。刃径よりシャンクが細いため深い溝や底面を加工するのに非常に便利な工具となります。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬形状ボール刃数2シリーズエンドミル|3538BDSS2FコーティングCG2ネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°Blue nanoコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 中ねじれ高硬度用エンドミル。母材は高級日本製母材0.2μmを使用、コーティング硬度は4500Hv、耐熱温度1200度で、非常にスペックが高いBlue nanoコーティングを採用しております。鋼であればこれ一本で一般鋼から高硬度材までご使用頂けますが、芯厚が厚い分、径方向への切込量を深くかけますと目詰まりを起こす可能性も御座います。焼入れ後の仕上げ、もしくはトロコイド加工のような「径方向に薄く軸方向に深く」+「送りスピードを速く」に向いております。ステンレスへのご使用はお勧めいたしません。(本来のコーティングの性能を活かすのであればドライ推奨です)
    用途SUS併用×材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538HT表面処理Blue nanoコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38
  • 超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型) 協和精工

    超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型)

    協和精工
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷
    刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
    用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • エンドミル|侍 HDCボール/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付) TOTIME

    エンドミル|侍 HDCボール/アルミ・非鉄用アルミ・非鉄加工用 (コーティング付)

    TOTIME
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    アルミ・非鉄金属加工に最適化した水素フリーDLCコーティングを採用。一般的なDLCコーティングに比べて膜厚を薄く抑えることで、刃先のシャープさを維持しながら優れた切れ味を実現します。また、極めて高い滑り性により被削材との摩擦を低減し、溶着を大幅に抑制。さらに、コーティング硬度は従来DLCを大きく上回る高硬度を有しており、耐摩耗性にも優れています。これによりアルミ加工においてドライ切削にも対応し、安定した切削性能と長寿命を実現。品質にもこだわった高性能アルミ・非鉄用超硬エンドミルです。
    用途水素フリーDLCコーティング付 アルミの溶着防止 (防振タイプ)形状ボール刃数3シリーズエンドミル|侍 HDCボール/アルミ・非鉄用表面処理HDCネック型ネックあり母材FG10Mリード角(°)30°
  • 超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度35/38°AlTiNコーティング付 4枚刃

    TOTIME
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// AlTiNコーティングを施した防振エンドミルです。高リッチにアルミを配合し、耐熱性、耐磨耗性に優れております。超微粒子母材を採用し高品質安価をコンセプトにしております。一般部品加工にはこちらの商品がコスト的にメリットが御座います。
    用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|3538ST表面処理AlTiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

gt3特集
おすすめ人気ランキング
切削工具