カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(5)
- ホルダ(6)
- フライスカッター(1)
- ツーリング(1)
- バイト(1)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
材質
エコロジープロダクト
切削工具 :「TRX」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

チップ NDCW-TRX
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
アルネックス ANX型用スパナ
住友電工ハードメタル¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷ウィングレンチです。寸法B(mm)10IP寸法C(mm)40.0名称ウィングレンチ(トルクスプラス)寸法d(Φmm)2.6寸法b1(mm)75.0寸法b2(mm)40
チップ SN**56FTR
タンガロイ¥46,980税込¥51,6781箱(4個)3日以内出荷材質X407形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 スクリューオン形状Vねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)適合チップVC□□1604○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZナットCPV33N切刃形状JレンチTRX10敷板SVP32FIG1
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から6日以内出荷仕様内径加工、端面溝入れ構造クランプオン式部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08適合チップ内径加工用チップ:KBMX R○○○○-○○,KBMX R○○○○-○○T、端面溝入れ用チップ:KBMF R○○○○-05寸法LF(mm)130刃先(mm)11.0レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5加工深さ(mm)11FIG1頭部LH(mm)32
ツインヘッドホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から6日以内出荷構造スクリューオン/クランプオン部品名称押え金:CKBW16、皿ねじ:BFTX02506N、ダブルねじ:WB4-8、スパナ2:TRX08寸法LF(mm)130レンチLH020推奨締付トルク(N・m)1.5最大被削材寸法(mm)12.0FIG1
SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から6日以内出荷構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材