カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ホールソー・コアドリル(5)

切削工具 :「ar3000」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    摩擦に強い超硬チップを採用
  • ジェットブローチ 日東工器

    ジェットブローチ

    日東工器
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • メタルブローチ 高速電機(富士製砥)

    メタルブローチ

    高速電機(富士製砥)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷
    鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具