絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 京セラ(5)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.25(1)
  • 1.3(1)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 6(3)
全長(mm)
  • 43(2)
  • 52(2)
  • 55(1)
  • 62(1)
  • 66(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
溝長(mm)
  • 20
  • 10(6)
  • 11(4)
  • 12(7)
  • 14(5)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 22(5)
  • 24(6)
  • 27(3)
  • 28(3)
  • 30(4)
  • 31(3)
  • 36(4)
  • 43(7)
  • 47(7)
  • 51(4)
  • 54(4)
  • 56(4)
  • 101(3)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「ncs」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • nc-sd-v

商品豆知識

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90° TiNコート

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
  • NCスポッティングドリル 90° モノタロウ

    NCスポッティングドリル 90°

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
    用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
  • TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル THECUT

    TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工
  • 3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング) 京セラ

    3枚刃ドリル ミリ仕様 DIN 6539 103(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    29日以内出荷
    先端角150°の3枚刃汎用ドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    29日以内出荷
    ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    29日以内出荷
    弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    29日以内出荷
    弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ncs特集
おすすめ人気ランキング
切削工具