カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(58)
        • タップ・ダイス(59)
        • エンドミル(404)
        • チップ(530)
        • ホルダ(669)
        • フライスカッター(148)
        • ツーリング(198)
        • 面取り・バリ取り(22)
        • リーマ(90)
        • バイト(25)
        • クーラント用品(2)
        • スクロールチャック(3)
        • バイス(2)
        • ホールソー・コアドリル(9)
        • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(5)
        • カッター・メタルソー(51)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
モノタロウ・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イスカル・カーメックス・ケナメタル・サンドビック・セコ・ツールズ・ジャパン・タンガロイ・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「r20」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ar20
  • dclnr2020k12
  • mir200

商品豆知識

2,275件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(264件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm) 扶桑精機

    ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm)

    扶桑精機
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌々日出荷
    クールダンボのノズル単品です。 マグネットベースは付いてません。 先端のキャップを回して流量を調整できます。
    用途エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなどトラスコ品番810-5270材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム接続口径R1/4全長(mm)200質量(g)160タイプジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)Φ3最小曲げ半径(mm)40適合流体液体・圧縮空気
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • CoroBore(R) BR20用スライドセット サンドビック

    CoroBore(R) BR20用スライドセット

    サンドビック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    用途ボーリング
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • CoroBore(R) BR20 ツインエッジ荒ボーリングツール サンドビック

    CoroBore(R) BR20 ツインエッジ荒ボーリングツール

    サンドビック
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    翌々日出荷
    用途ボーリング
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬エンドミル

    ユニオンツール(3件のレビュー)
    ¥2,419~税込¥2,661~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(10件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
  • トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)

    ライト精機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • CoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール サンドビック

    CoroBore(R) BR20 ツインエッジ防振荒ボーリングツール

    サンドビック
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • Rガタタッパー カトウ工機

    Rガタタッパー

    カトウ工機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • 六角軸ビニールホルソー JAPPY

    六角軸ビニールホルソー

    JAPPY
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    プルボックス(樹脂)、塩ビパイプ、ビニル板、ベニア板の穴あけにご使用いただけます プルボックス(樹脂)の穴あけ作業に最適 塩ビパイプを綺麗に貫通可能 ビニル板貫通の瞬間、切片が落下 切断面の仕上がりが綺麗 使いやすい六角軸を採用 塩ビのプルボックスやパイプの穴あけに最適!切片が落下しホルソーに絡まない!
    材質S45C刃厚(mm)1.5
  • ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)

    ARコレット

    ALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • S軸チャッキングリーマ 岡崎精工

    S軸チャッキングリーマ

    岡崎精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号TPRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45(先端)
  • 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm

    KIドリル
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
    用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
  • レシプロソー 神東工業

    レシプロソー

    神東工業(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1パック(1枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP
    用途発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム 等の切断に。
  • センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)

    センターリーマ 90°

    FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
    用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
  • セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入 ダイヤテック(DIATECH)

    セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入

    ダイヤテック(DIATECH)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる
    用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―
  • テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    テーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
  • 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)

    無限コーティングインナーRカッター-MIR200

    NS(日進工具)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02ねじれ角(°)0
...

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具