絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(15)
  • ノルトロックジャパン(12)
  • HEICO(ハイコ)(7)
  • 八幡ねじ(3)
  • エスコ(2)
  • オチアイ(2)
  • ノーブランド(1)
ねじの呼び
  • 3/4(9)
  • M18(16)
  • その他(8)
外径(Φmm)
  • 19.5(1)
  • 24.8(2)
  • 29(14)
  • 32.7(9)
  • 34.5(10)
  • 39(8)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(3)
  • SUS316L(1)
  • 燐青銅(2)
  • (23)
内径(Φmm)
  • 19.5
  • 3.2(190)
  • 3.3(129)
  • 4.3(214)
  • 4.5(165)
  • 5.3(192)
  • 5.5(178)
  • 6.4(210)
  • 6.5(272)
  • 8.2(133)
  • 8.4(188)
  • 8.5(229)
  • 10.5(358)
  • 11(153)
  • 12.5(158)
  • 13(253)
  • 14(125)
  • 15(175)
  • 17(290)
  • 19(136)
  • 21(211)
厚さ(mm)
  • 0.2(2)
  • 2.5(9)
  • 3.2(10)
  • 3.4(5)
  • 4.8(9)
  • 6(9)
0.2・2.5・3.2・3.4・4.8・6
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(7)
種類
ウェーブワッシャー(6)
種類
テーパー座金(8)
種類
ノルトロックワッシャー(8)
ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • ACP(燐酸塩被膜)(2)
  • クロメート(3)
  • デルタプロテクト(3)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(3)
  • 焼付塗装(3)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・クロメート・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・焼付塗装・生地/未処理・黒亜鉛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
448税込493
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
469税込516
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地) オチアイ波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)オチアイ(10件のレビュー)
479税込527
1パック(17個)
当日出荷
種類波ワッシャー表面処理ACP
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ユニクロ
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理三価ホワイト
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
6,298税込6,928
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
22,980税込25,278
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
35,980税込39,578
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/生地)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理生地
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地種類テーパーワッシャー
ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)ノルトロックジャパン
1,598税込1,758
1組(2枚)
翌日出荷から5日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)HEICO(ハイコ)
26,980税込29,678
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,198税込5,718
1箱(150個)
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト
波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱) オチアイ波ワッシャー ベアリング用(鉄/生地)(小箱)オチアイ
5,998税込6,598
1箱(500個)
翌々日出荷
種類波ワッシャー表面処理ACP
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
37,980税込41,778
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)(小箱)ノルトロックジャパン
219,800税込241,780
1箱(100個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類ノルトロックワッシャー
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
9,000税込9,900
1ケース(750本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
15,870税込17,457
1ケース(750本)
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじテーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
20,560税込22,616
1ケース(500本)
6日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
9,998税込10,998
1パック(1枚)
3日以内出荷
幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)ノルトロックジャパン
10,980税込12,078
1パック(1枚)
3日以内出荷
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
1,998税込2,198
1パック(2枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:2。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
2,598税込2,858
1パック(4枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:4。
用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)厚さT(mm)1組:3.4熱処理完全焼き入れ
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱)HEICO(ハイコ)
149,800税込164,780
1箱(100組)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)HEICO(ハイコ)
97,980税込107,778
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱)HEICO(ハイコ)
39,980税込43,978
1箱(100組)
翌々日出荷
ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。再使用可能(使用条件による)です。強度区分の高いボルトでも使用可能です。ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。
用途ゆるみを防止する際に使用。材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
SW(2号(キング(東京メタル(SUS316L/生地) 大阪魂SW(2号(キング(東京メタル(SUS316L/生地)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(150個)
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
19.5x29.0x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個) エスコ19.5x29.0x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)エスコ
4,850税込5,335
1袋(2個)
翌日出荷
内径(Φmm)19.5外径(Φmm)29厚さ(mm)3.2エスコ品番EA949WN-60
19.5x29.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個) エスコ19.5x29.0x3.4mm ゆるみ止ワッシャー(5個)エスコ
1,460税込1,606
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949WN-10
ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパンノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン(1件のレビュー)
146,854税込161,539
1箱(100個)
3日以内出荷から9日以内出荷
254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅)(小箱)大阪魂
55,980税込61,578
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
409,800税込450,780
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス254SMO種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス254SMO)(小箱)ノルトロックジャパン
259,800税込285,780
1箱(100個)
翌日出荷から11日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理亜鉛黒
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ニッケル
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理グリーンクロメート
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理3価ブラック

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー