絞り込み
ねじの呼び
  • 3/4(1)
  • 1"(2)
  • 1-3/8(1)
  • 22mm(8)
  • 24mm(2)
  • M18(14)
  • M20(37)
  • M22(37)
  • M23(4)
  • M24(25)
  • M25(1)
  • M27(2)
  • M36(4)
  • PM-20(1)
  • W24(1)
  • その他(12)
外径(Φmm)
  • 39
  • 7(203)
  • 8(288)
  • 9(217)
  • 10(424)
  • 12(250)
  • 13(248)
  • 16(273)
  • 18(431)
  • 20(226)
  • 21(239)
  • 22(404)
  • 24(278)
  • 25(215)
  • 26(379)
  • 28(291)
  • 30(483)
  • 32(355)
  • 40(344)
  • 44(234)
  • 50(270)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(22)
  • SUS304(13)
  • SUS316L(2)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • FRP(1)
  • 鉄すべて(76)
  • S45C(9)
  • SS400(1)
内径(Φmm)
  • 18.5(1)
  • 19(3)
  • 19.5(8)
  • 20(7)
  • 21.4(7)
  • 22(26)
  • 22.0(1)
  • 23(32)
  • 23.75(1)
  • 24(6)
  • 25(16)
  • 25.3(10)
  • 26(2)
  • 27.9(5)
厚さ(mm)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.5(20)
  • 2.59(5)
  • 3(43)
  • 3.2(17)
  • 3.3(2)
  • 3.4(7)
  • 3.5(4)
  • 4(21)
  • 5(1)
  • 6(26)
  • 6.0(1)
  • 6.3(1)
  • 8(10)
  • 12(3)
種類
種類
シール座金(1)
種類
テーパー座金(23)
種類
ノルトロックワッシャー(11)
種類
パッキングワッシャー(1)
種類
平座金(ワッシャー)(47)
種類
皿ばね座金(4)
シール座金・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(5)
  • その他(1)
  • クロメート(11)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(4)
  • ドブメッキ(5)
  • ニッケル(6)
  • パーカー(1)
  • ユニクロ(12)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 焼付塗装(1)
  • 生地/未処理(11)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 黒亜鉛(5)
  • 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
  • 大阪魂(114)
  • ノルトロックジャパン(11)
  • 八幡ねじ(6)
  • HEICO(ハイコ)(3)
  • エスコ(2)
  • 昭和コーポレーション(2)
  • 由良産商(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
大阪魂・ノルトロックジャパン・八幡ねじ・HEICO(ハイコ)・エスコ・昭和コーポレーション・由良産商・TRUSCO・ノーブランド・ノルトロックワッシャー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
209税込230
1袋(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂(60件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)大阪魂(40件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
799税込879
1パック(1組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム) 大阪魂テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)大阪魂(7件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類テーパーワッシャー表面処理ユニクローム
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
絶縁ワッシャー(FRP) 大阪魂絶縁ワッシャー(FRP)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(1個)
当日出荷
材質FRP種類丸ワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
407税込448
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549
1パック(8個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR) 大阪魂パッキングワッシャー PM(ステンレス/NBR)大阪魂(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
種類パッキングワッシャー材質(シール)NBR
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ユニクロ) 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ユニクロ
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549特価
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
テーパーワッシャー8°(鉄/生地) 大阪魂テーパーワッシャー8°(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1パック(4個)
当日出荷
材質/仕上鉄/生地種類テーパーワッシャー
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ユニクロ
ウェッジロックワッシャー (スチール) HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (スチール)HEICO(ハイコ)
11,980税込13,178
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テーパー座金5°(SUS304) 大阪魂テーパー座金5°(SUS304)大阪魂
2,298税込2,528
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304種類テーパー座金
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(12個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
439税込483
1パック(2個)
当日出荷
厚さt(mm)2.5材質種類テーパーワッシャー表面処理ドブ
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
468税込515
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理三価ホワイト
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
350税込385
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)ノルトロックジャパン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱) 昭和コーポレーションマイカ絶縁ワッシャー(耐熱)昭和コーポレーション
450税込495
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂テーパーワッシャー (8°アイビーム用)(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理三価ホワイト
シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂シールワッシャー(ステンレス)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種類シールワッシャー
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(6個)
当日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂SUS304 ナイロンコーティングW大阪魂
752税込827
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
36,980税込40,678
1セット(20ペア)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅狭HEICO(ハイコ)
37,980税込41,778
1セット(20ペア)ほか
当日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅狭=スタンダードタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300 ユニクロメッキ由良産商
669税込736
1パック(4個)
3日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C表面処理ユニクロメッキ種類平座金(ワッシャー)規格JIS B1256:2008 部品等級A硬さ(Hv)300~370熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(4個)
4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー