絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(46)
  • 八幡ねじ(4)
  • ノルトロックジャパン(3)
  • 岩田製作所(1)
  • 平和発條(1)
ねじの呼び
  • 36mm(1)
  • 42mm(1)
  • 45mm(1)
  • 48mm(1)
  • 52mm(1)
  • M16(7)
  • M18(3)
  • M20(2)
  • M22(1)
  • M24(1)
  • M36(22)
  • M42(2)
  • M45(2)
  • M48(1)
  • M52(2)
  • M56(9)
  • M60(8)
  • M64(7)
  • M120(1)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 31(6)
  • 36.5(4)
  • 48(2)
  • 50(4)
  • 55(2)
  • 59.1(18)
  • 60(2)
  • 68(5)
  • 70(2)
  • 72(2)
  • 79(2)
  • 80(2)
  • 85(4)
  • 90(3)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 105(10)
  • 110(8)
  • 115(8)
  • 120(2)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUS316L(1)
  • 燐青銅(2)
  • (30)
内径(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 17.5(6)
  • 26(1)
  • 36.5(14)
  • 38(5)
  • 42.5(1)
  • 45.5(1)
  • 48.5(1)
  • 52.5(1)
  • 53.6(2)
  • 58(7)
  • 59.1(3)
  • 62(6)
  • 63.1(3)
  • 66(6)
  • 67.1(3)
  • 71.1(2)
  • 75.1(2)
  • 79.1(2)
  • 83.1(2)
厚さ(mm)
  • 9
  • 0.3(143)
  • 0.4(111)
  • 0.5(450)
  • 0.6(127)
  • 0.7(114)
  • 0.8(497)
  • 1(572)
  • 1.2(306)
  • 1.5(268)
  • 1.6(588)
  • 2(593)
  • 2.3(369)
  • 2.5(409)
  • 2.6(137)
  • 3(509)
  • 3.2(417)
  • 4(337)
  • 4.5(338)
  • 5(221)
  • 6(351)
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(13)
種類
テーパー座金(4)
種類
ノルトロックワッシャー(2)
種類
平座金(ワッシャー)(7)
種類
皿ばね座金(1)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・皿ばね座金
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(4)
  • ドブメッキ(5)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(6)
  • 焼付塗装(1)
  • 生地/未処理(13)
3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・焼付塗装・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂(60件のレビュー)
5,598税込6,158
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
39,189税込43,108
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
テーパー角座金 岩田製作所テーパー角座金岩田製作所(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
材質鉄/ユニクロメッキ
スプリングワッシャーJIS2号(鉄/生地) 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
689税込758特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/生地種類スプリングワッシャー表面処理生地
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ関連資料(0.22MB)
MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條MDS皿ばね(鉄/生地)平和発條
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理生地
丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
579税込637
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
テーパーワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじテーパーワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
610税込671
1パック(2個)
3日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーISO(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャーISO(鉄/クロメート) 大阪魂丸ワッシャーISO(鉄/クロメート)大阪魂
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート関連資料(0.22MB)
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理生地
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理クロメート
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地種類テーパーワッシャー
SW(JES 大阪魂SW(JES大阪魂
940税込1,034
1個
翌々日出荷
パーカー SW(2ゴウ 大阪魂パーカー SW(2ゴウ大阪魂
745税込820
1個
翌々日出荷
SW(2ゴウ 大阪魂SW(2ゴウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
MDSサラバネ 大阪魂MDSサラバネ大阪魂
11,260税込12,386
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
3カ-W テーパーW(レールヨウ 大阪魂3カ-W テーパーW(レールヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)2
ドブ テーパーW(レールヨウ 大阪魂ドブ テーパーW(レールヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
テーパーW(レールヨウ 大阪魂テーパーW(レールヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ワッシャー (ステンレス) ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)ノルトロックジャパン
45,980税込50,578
1組(2枚)
翌日出荷から5日以内出荷
ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ドブSW(JES 大阪魂ドブSW(JES大阪魂
1,400税込1,540
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)9寸法b(mm)12
ジオメット SW(2ゴウ 大阪魂ジオメット SW(2ゴウ大阪魂
1,045税込1,150
1個
翌々日出荷
3カ-B SW(2ゴウ 大阪魂3カ-B SW(2ゴウ大阪魂
843税込927
1個
翌々日出荷
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじばね座金2号(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
17,360税込19,096
1ケース(120本)ほか
6日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじテーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
41,540税込45,694
1ケース(120本)ほか
6日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
SUS テーパーW(チャンネルM36-5゜ 大阪魂SUS テーパーW(チャンネルM36-5゜大阪魂
5,285税込5,814
1個
翌々日出荷
材質ステンレス寸法d(mm)38呼びM36寸法D(mm)68寸法T(mm)9
クロメート テーパーW(レールヨウ 大阪魂クロメート テーパーW(レールヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径M16寸法d(mm)17.5寸法t(mm)2寸法D(mm)31寸法T(mm)9
SUS テーパーW(レールヨウ 大阪魂SUS テーパーW(レールヨウ大阪魂
2,774税込3,051
1個
翌々日出荷
寸法t(mm)2
ユニクロ マルW(14.5+0.5) 大阪魂ユニクロ マルW(14.5+0.5)大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
内径(Φmm)14.5表面処理ユニクロ
ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじばね座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
760税込836
1パック(4個)
3日以内出荷
ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー(2号(鉄/ニッケル) 大阪魂スプリングワッシャー(2号(鉄/ニッケル)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(25個)
翌々日出荷
呼び寸法M36材質鉄(または標準)外径D(Φmm)59.1内径d(Φmm)36.5厚さt(mm)(最小)9表面処理ニッケル種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号幅b(mm)(最小)10.2
ワッシャー(ISO(SUS316L/生地) 大阪魂ワッシャー(ISO(SUS316L/生地)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1個)
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)種類丸ワッシャー
角ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂角ワッシャー(特寸(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
499税込549
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)厚さ(mm)9呼び寸法M18外径(Φmm)50表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
角ワッシャー(特寸(鉄/クロメート) 大阪魂角ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)大阪魂
499税込549
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理クロメート
角ワッシャー(特寸(鉄/生地) 大阪魂角ワッシャー(特寸(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー