絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

6,910件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィングポンプ キング印 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ウィングポンプ キング印

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
    用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
  • 元電源用サーモスタット カクダイ

    元電源用サーモスタット

    カクダイ(7件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
    用途698-01専用
  • 薬注ユニットPTSシリーズ タクミナ

    薬注ユニットPTSシリーズ

    タクミナ
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
    ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(パルス比例)接続形式ホース入力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号外部制御機能有りケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力警報出力有り周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)粘度(mPa・s)[移送液]50以下材質(ダイヤフラム)PTFE材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミックストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能)材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当分周[制御]1/999~1/1(パルス比例)運転同期パルス有り
  • ステンレス製渦巻ポンプ FDP形 エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製渦巻ポンプ FDP形

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
  • 水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用) 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)

    寺田ポンプ製作所
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    ・軽量・コンパクトで詰まりにくい ・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性 ・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く) ・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造
  • 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ

    工進
    189,800税込208,780
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
  • ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    ステンレス製Pラインポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷
    ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
    用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
  • 電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロアU2Vシリーズ

    SDG株式会社
    55,980税込61,578
    1個ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
    用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
  • ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所

    ギヤポンプ(電動機連結型)

    亀嶋鉄工所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
    用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12
  • ミニウォーターポンプ アズワン

    ミニウォーターポンプ

    アズワン
    30,300税込33,330
    1個
    当日出荷
    自吸能力がありますので呼び水は不要です。 ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。 別売バッテリーパックを使用することで屋外でも使用できます。
    付属品AC アダプター寸法(mm)50×170×35電圧(V)AC100電源AC100V 50/60Hz 20W最大真空到達度 (kPa)-20以上使用環境温度(℃)0~40電源コード約2m(2Pプラグ)材質(接液部)EPDM(エチレンプロピレンゴム)・PBT樹脂接続口Φ5.5mmホースエンドアズワン品番1-4248-01使用環境湿度(%)85以下
  • 手動テストポンプT-300N用付属ホース キョーワ

    手動テストポンプT-300N用付属ホース

    キョーワ
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    適合T-300N長さ(m)1
  • SB-25用ハンドル組 工進

    SB-25用ハンドル組

    工進(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SB-25トラスコ品番321-1771種別ハンドル組質量(g)110
  • 水中ポンプ 直流S-D形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプ 直流S-D形

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    同期速度(min-1)1800
  • セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ全閉屋外形モートル付

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
  • セルプラテクポン 寺田ポンプ製作所

    セルプラテクポン

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    接液部は新素材とステンレス使用。錆に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車と内部ケーシングの組み合わせにより、高性能発揮。低騒音電動機とポンプを一体化、コンパクトで静かな運転音。軸封部はメカニカルシールで保守が容易。電動機には焼損防止用の手動復帰式プロテクターが付属。(0.2kW~0.4kW)。雨に強い全閉外扇屋外形電動機を採用。
    用途簡易水道用、冷暖房用、高所送水用、小水量高揚程用、建築設備用種類セルプラポンプ材質(ケーシング)ガラス繊維強化樹脂構造(軸受)密封玉軸受
  • 水中ポンプ マキタ

    水中ポンプ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
  • プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)

    共立機巧
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。揚水量(L/min)揚程0m時:60揚程高揚程型最大揚程(m)10サイズドラム缶サイズモーターエアモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
  • 定量ポンプ エレポン化工機

    定量ポンプ

    エレポン化工機
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷から28日以内出荷
    高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
    用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等モーター全閉外扇屋内型材質(ボール)セラミック吸込全揚程(m)-1.5材質(Oリング)バイトン
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様質量(kg)モーター部:8.0使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)100使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
  • SEV-25F ベースクミ(H型) 工進

    SEV-25F ベースクミ(H型)

    工進
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • 電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ

    電磁定量ポンプEHNシリーズ

    イワキ
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC表示LCD 4桁 運転状態、設定値等入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12最大吐出圧力(MPa)0.2防塵防水性能IP66相当ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm継手マルチ継手材質記号VHコントローラー型式Rタイプコントローラ種類標準型
  • ダイヤフラムセット PZ・PX-31 タクミナ

    ダイヤフラムセット PZ・PX-31

    タクミナ
    9,598税込10,558
    1セット
    8日以内出荷
    ダイヤフラムセット PZ・PX-31
  • 一体型ローラーセット MP-2001型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    一体型ローラーセット MP-2001型用

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    コード252570アズワン品番65-0583-45
  • マグネットポンプ SL-20SN型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-20SN型

    エレポン化工機
    75,980税込83,578
    1台
    8日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)8材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
  • トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
  • PCS03 プラグ 岩下エンジニアリング

    PCS03 プラグ

    岩下エンジニアリング
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    カートリッジの先端を密封する保管用のキャップです。
  • PCS02 キャップ 岩下エンジニアリング

    PCS02 キャップ

    岩下エンジニアリング
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷
    カートリッジの上部に取り付ける保管用キャップです。
  • 吐出ホース 工進

    吐出ホース

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 1個規格PE適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003004402展開図部品No.27
  • ベアリングカラー 工進

    ベアリングカラー

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 1個規格電線管31 1.6t適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003002302展開図部品No.6
  • 深ミゾ玉軸受 工進

    深ミゾ玉軸受

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 2個規格6002適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号911406012展開図部品No.4
  • C形止メ輪 工進

    C形止メ輪

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 1個規格軸用15SK適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号888327015展開図部品No.3
  • オイルシール 工進

    オイルシール

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 1個規格SC15327NBR適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号893555055展開図部品No.2
  • O リング 工進

    O リング

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MFC-50S-A3(24V)など部品番号890155095
  • トメガネパッキン 工進

    トメガネパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MFC-50S-A3(24V)など部品番号9011401
  • ケーシング 工進

    ケーシング

    工進
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番YK-625A-AAA-0など部品番号34140501使用液清水
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番YK-625A-AAA-0など部品番号34144801使用液清水
  • シールパッキン 工進

    シールパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SO-25-AAA-3など部品番号32003802
  • O リング 工進

    O リング

    工進
    319税込351
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SO-25-AAA-3など部品番号890155080
  • O リング 工進

    O リング

    工進
    319税込351
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SO-25-AAA-3など部品番号889855071

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器