絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

6,910件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラ WL 八光電機

    ウルトラ WL

    八光電機
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
    仕様油用タイプ油温 max160℃タイプ材質(プラグ)SUS304L(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5電線断面積(mm2)0.75
  • 洗浄液用ストレート型プラグヒーター 八光電機

    洗浄液用ストレート型プラグヒーター

    八光電機
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    洗浄液用ストレート型プラグヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースはステンレス鋼(SUS316L)を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
    仕様洗浄液用材質(キャップ)アルミ鋳物(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1)材質(プラグ)SUS304材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:5.5
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
  • F-3 タイプ用サーミスタ 八光電機

    F-3 タイプ用サーミスタ

    八光電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様感知温度/0~100℃(コネクタ)黒構造(感知部)防滴型リード線平行ビニール電線
  • ファインサーモ 八光電機

    ファインサーモ

    八光電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。 センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。
    仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付)材質(ケース)ABS動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール)使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付調整方式ON/OFF制御(2位置式)
  • 4サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所)

    4サイクルエンジンポンプ

    BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    軽量ミニ4サイクルエンジン搭載のエンジンポンプです。 4サイクルエンジンですから音も静かです。 4サイクルエンジンタイプなのに持ち運びが楽々出来ます。 畑の灌水に最適です!本格派エンジンポンプ。
    排気量(mL)80燃料タンク容量(L)1.6エンジンタイプ三菱4サイクルスタート方式ノーマル
  • タフジェット イングス

    タフジェット

    イングス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    いろなシーンで使えます。 固定ダクトなどの設置できない場所での換気、送風などに便利です。 地下など、作業中における酸素欠乏・ガス中毒・窒息事故の防止に使用できます。 部分的な換気に使用できます。
    用途換気、送風材質(本体)スチール材質(羽根)樹脂
  • 温調付投げ込みヒーター 新光電気

    温調付投げ込みヒーター

    新光電気
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
    用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。仕様お水の量は30Lまでタイプサーモスタット付ヒーター径(Φmm)100使用液昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分、(20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。)
  • AA05N アダプタ アッセンブリ 岩下エンジニアリング

    AA05N アダプタ アッセンブリ

    岩下エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    空気圧をコントローラからバレルに供給するために使用します。NBR製オーリングが付属しています。UVバレルでも使用可能です。
  • 手押しポンプ 慶和製作所

    手押しポンプ

    慶和製作所(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
    用途手押し井戸用ポンプ。材質鋳鉄製使用温度(℃)1~40使用液井戸水
  • スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナ

    スムーズフローポンプ Qシリーズ

    タクミナ
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
    電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
  • 水栓ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ヒーター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します。 セラミックヒーター採用。 ワンタッチ式ヒーターカバー付
    電源コード(m)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-10~60
  • バスポンプ収納ケース ミツギロン

    バスポンプ収納ケース

    ミツギロン
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ケースで便利に収納
    材質ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP質量(g)167材質(ホース)付属:PVC/(ホルダー)PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33材質(ポンプ本体)PP
  • ダイヤフラムポンプ 日発ジャブスコ

    ダイヤフラムポンプ

    日発ジャブスコ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-8345-11
  • シリコンベルトヒーター(ワイド) スリーハイ

    シリコンベルトヒーター(ワイド)

    スリーハイ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • シリコンベルトヒーター スリーハイ

    シリコンベルトヒーター

    スリーハイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 定量ポンプ タカトテクニカ

    定量ポンプ

    タカトテクニカ
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
    付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
  • コントロールヒーター クマガイ電工

    コントロールヒーター

    クマガイ電工
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    場所を選ばず手軽にお湯を沸かせる、電子式温度コントロールヒーター。 ハイパワーでバケツなどでお湯を沸かします! 30~100度! ※水温を下げる機能はありません。 強靭で腐食に強いチタンカートリッジヒーターを使用しています。 空焚き検知機能を搭載。一定時間空焚き状態になると自動的に通電を停止し、トラブルを防止します。リセット操作により再使用が可能です。 耐ノイズ設計、トラッキング防止プラグを採用しています。
    用途・建築、土木、内外装作業:作業器具の洗浄、糊の温め、屋外作業後の手足洗浄、刃物研ぎなど ・農業、漁業:種や苗の発芽促進、船舶での給湯や洗浄、屋外タンクの凍結防止、養殖用途など ・商業、工業:調理器具や食器の洗浄、魚市場での消毒や洗浄、工場内の機械や器具の洗浄など ・一般家庭:車やペットの洗浄、屋外イベントでの給湯、災害時の簡易給湯など寸法(mm)W120×D66×H462 (突起物除く)質量(g)約850定格電圧単相100V±10%50/60Hz定格消費電力(W)900電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調整範囲(℃)+30~+100 (水温を下げる機能はございません。)
  • Xパワー エアームーバーミニ ソニカル

    Xパワー エアームーバーミニ

    ソニカル
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
    質量(kg)4.7コード長さ(m)6定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
  • ステンレス製ガンノズル20 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ステンレス製ガンノズル20

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤
  • バレルPS50S 50本入り 岩下

    バレルPS50S 50本入り

    岩下
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • バレルPS10S 50本入り 岩下

    バレルPS10S 50本入り

    岩下
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
  • ノンドリッププランジャーPP10ND 50個入り 岩下

    ノンドリッププランジャーPP10ND 50個入り

    岩下
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番836-3237
  • ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型

    鶴見製作所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
    異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
  • PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイ

    PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター

    スリーハイ
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
    用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶幅(mm)200質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃
  • PSE対応ドラム缶ヒーター スリーハイ

    PSE対応ドラム缶ヒーター

    スリーハイ
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
    用途加熱、保温、固化防止適合ドラム缶幅(mm)200質量(kg)約1.4電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)使用液固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)温度設定30~80℃
  • Vベルト駆動ポンプ 寺田ポンプ製作所

    Vベルト駆動ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個ほか
    3日以内出荷
    すぐれたメカニズムで高圧を発生、大水量を吐出します。 自吸力にすぐれ、わずかの時間で自吸揚水します。 セミオープン羽根車採用し、耐久性抜群で土砂混入水もスムーズに揚水します。 特殊構造のメカニカルシールで運転中の注油の必要がなく、保守点検も容易です。 シンプルな構造、部品の互換性にすぐれメンテナンスも簡単です。 中速回転から高速回転まで広範囲な仕様を用意、目的にあった機種の選定が可能です。
    用途農業用:潅漑、散水、排水 漁業用:養殖、養魚、加工、漁船付属品ホースカップリング(2組)、ストレーナ(1個)、竹の子(1個)、ホースバンド(3個)材質ケーシング:ADC12、羽根車:FC200、主軸:S45C羽根形状セミオープン構造(軸封)メカニカルシール
  • ダイアフラムポンプNDP-20 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-20

    ヤマダコーポレーション
    129,800税込142,780
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    バルブ型式ボールバルブ使用空気圧力(MPa)0.2~0.7排気口Rc3/4(サイレンサー付)吐出口径Rc3/4最大通過物径(Φmm)2供給口Rc1/4(エアバルブ付)
  • 50PUA2.4用 ポンプケーシング 鶴見製作所

    50PUA2.4用 ポンプケーシング

    鶴見製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    50PUA2.4に使用するポンプケーシングです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
  • ステンレス潜水ヒーター三相200V 日本ヒーター

    ステンレス潜水ヒーター三相200V

    日本ヒーター
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
    用途水等の液体の加熱・保温。仕様●アース付●差込プラグ無し●温度調整なし●サーモスタットなし種類投込みヒーター 潜水型電圧(V)200電源コード(m)3相数3相連続使用温度(℃)100以下材質(接液部)ステンレス(SUS304)プラグの有無なし
  • バスポンプ用ホース カクダイ

    バスポンプ用ホース

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様バスポンプ専用材質TPE、PP
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    109,800税込120,780
    1個
    66日以内出荷から96日以内出荷
    軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
    接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • 水圧テストポンプ 手動式 寺田ポンプ製作所

    水圧テストポンプ 手動式

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。
    用途各種配管の耐圧・漏洩テスト用。質量(kg)3.4最高圧力(MPa)3.43水槽容量(L)4.6材質(タンク)樹脂吐出量13(cc/1回)吐出口サイズRc1/2トラスコ品番295-1479寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223
  • ロバートショウ サーモスタット 八光電機

    ロバートショウ サーモスタット

    八光電機
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
    用途温度コントロール。トラスコ品番330-9967全長(mm)(感熱部)115質量(g)340スイッチ3線切りコード長さ(m)1.2最大径(Φmm)(感熱部)9.5接点機構
  • メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品 三相電機

    メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品

    三相電機(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1式
    当日出荷
    適合本体PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
  • コンパクトエアーポンプ アズワン

    コンパクトエアーポンプ

    アズワン
    78,200税込86,020
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    油成分・油臭・混入がありません。 オイル・カーボン等の使用は不要です。 モーター燃損保護装置付きです。 逆流等がありません。
    仕様吐出・吸引兼用付属品7mmチューブ(2m)材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)流体空気モーターコンデンサー式、25W排気量(L/min)12ポンプダイヤフラム構造
  • 電磁式エアーポンプ アズワン

    電磁式エアーポンプ

    アズワン
    25,900税込28,490
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
    材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
  • クーラントポンプ 日立産機システム

    クーラントポンプ

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)7.2極数2定格電流(A)100V:1.26(50Hz)/1.08(60Hz)取付穴数4使用液クーラント液取付穴径(Φmm)7使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器