絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

6,906件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクルポンプ    YMAS 正和

    サイクルポンプ YMAS

    正和
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は1分から120分まで各種タイプ。各種タンク取付可能。 。間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。
    出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpmモーター出力(W)10吐出口径Rc1/8
  • ハイチェックポンプ エムケー精工

    ハイチェックポンプ

    エムケー精工
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    18L缶にスピード給油ができます。
    用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
  • ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー” エムケー精工

    ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー”

    エムケー精工
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷
    1回転で1Lの高吐出ポンプ
    用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9816材質本体:スチール吐出量100L/100rpmホース寸法(径Φ×長さL)(mm)28×1275使用可能液体灯油・軽油
  • エアー逆流防止弁 マリンテック

    エアー逆流防止弁

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂製。エアーホース適用サイズ:吸入側(内径) 5mmまたは6mm
    型式BK-2口外径(Φmm)7
  • エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット

    タカトテクニカ
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2材質【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(ボール)ステンレスOリングPTFE材質(パッキン)PTFE
  • エア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセット

    タカトテクニカ
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、Oリング×2、Oリング×2材質【ダイヤフラム】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
  • 定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット タカトテクニカ

    定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット

    タカトテクニカ
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプの消耗品を揃えた交換部品セットです。一年に一回の定期的な交換をして頂くことにより、ポンプ本来の性能を長く保ちます。
    セット内容ダイヤフラム・逆止ガスケット・ボールガイドキャップ・ボール・M24ネジガスケット・逆止め部品密封ネジガスケット
  • 汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス” 新明和工業

    汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”

    新明和工業
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
    用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
  • 水中ポンプ用部品 ホースカップリング(吐出し管) 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ホースカップリング(吐出し管)

    鶴見製作所
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格LSC1.4S-51/61用
  • 水中ポンプ用部品 サクションカバー 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 サクションカバー

    鶴見製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • シリコンラバーヒーター 簡易タイプ 一斗缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター 簡易タイプ 一斗缶用

    CoolHeat
    56,980税込62,678
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250質量(kg)1.4電力(W)700リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • KLDオーバーホール部品セット ニクニ

    KLDオーバーホール部品セット

    ニクニ
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313 昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(万能タイプ) Eタイプ EC-75THT-R313

    昭和電機
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・コンパクトシリーズは、産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。・吸気温度60℃迄の連続安定運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への侵入を防ぎ、又、微細な粉じんの混入をガードした高品質設計です。・吸気温度が60℃を超える場合は、耐熱形(HT形)をご使用ください。・用途:印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):97タイプECタイプ出力(kW)0.2電源(V)三相200級概略質量(kg)10周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)6.5/7.5回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:250最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.8/1.15
  • 電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H5-R313 昭和電機

    電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H5-R313

    昭和電機
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用
    寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプUイプ出力(kW)1電源(V)三相200級概略質量(kg)27周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.7/5.9回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.9/7.1
  • ドラムディスペンサー ヤマダコーポレーション

    ドラムディスペンサー

    ヤマダコーポレーション
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用としてスタンダードなポンプです。アルミ製の為軽量で、ドラム缶の入替えが楽に行えます。低粘度油の移送給油に適したポンプです。
    用途ドラム缶用。トラスコ品番859-5089材質アルミ使用可能液体潤滑油・冷却液ギア比1:1吐出量(L/回)10/40
  • 油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル エイチスリー

    油種・排水移送用エア駆動式ダイヤフラムポンプ アルミモデル

    エイチスリー
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    油移送・クーラント・廃水等の移送に最適で、信頼性の高いパフォーマンスを発揮。駆動部には新設計のセラミック部品を採用で、高耐久性を確保。圧縮エアで駆動し、防爆施設でも安心して使用できる高い安全性。0.2~0.7MPaの圧縮エアで作動し、引火性の溶剤にも対応可能。液漏れの心配がないメカニカルシールレス設計で、安心して長期間使用可能。シンプル構造によりメンテナンスも非常に簡単、ダウンタイムを最小限に。自給式で呼び水不要、自吸力でどんな現場でも柔軟に対応。エアの混入や空運転も問題なし、耐久性の高さで安心運転。流量調整が簡単、バルブ操作やエア圧の調整で思い通りにコントロール。バルブ閉止時にもポンプは損傷しないため、トラブルフリーな運用が可能
    用途高温の液移送。ろ過器ポンプ・フィルタープレス・自吸式機械のユニット用ポンプ。渦巻きポンプで移送不可な、粘度性液や高比重液の移送。水中ポンプだと、短期間で故障するような現場の置き換え。塗料・排水・クーラント液・油種材質(本体)アルミ材質(本体(接液部))アルミ接続Rp配管メネジ材質(Oリング)PTFE移送可能周囲温度(℃)80材質(ダイアフラム)PTFE
  • 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転

    新明和工業
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 容積式ポンプ ザイレムジャパン

    容積式ポンプ

    ザイレムジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheres。CE, NSF。Flojet RLF diaphragm pumps。Ultra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumps。Suitable for water and light water based chemicals。Pumps can be situated above water level。Self Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
    タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-10 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-10

    ヤマダコーポレーション
    9,198税込10,118
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA DP-10シリーズエアモーター用。DP-10シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2649セット内容684284パッキン(4個)、801404スプール(1個)、640131Oリング(2個)、771358ガスケット(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)20温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)84吐出量(L/min)20最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)20000駆動方式エア駆動吐出口径3/8接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/8口径(mm)呼び:10最大吐出量(L/h)1200使用可能粘度(mPa・s)液比重:500
  • 4ピストンダイアフラム圧力ポンプ 日発ジャブスコ

    4ピストンダイアフラム圧力ポンプ

    日発ジャブスコ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
    仕様●短時間空運転可●圧力スイッチ付●直付ポンプガード質量(kg)2.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×104×97流量(L/min)15.1最大圧力(kg/cm2)2.8最大自吸力(m)2.4
  • ドラム缶用手押しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手押しオイルポンプ

    エスコ
    25,300税込27,830
    1個
    翌日出荷
    SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
    適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス
  • ワンタッチ継手Mシリーズ M5用パッキン 潤工社

    ワンタッチ継手Mシリーズ M5用パッキン

    潤工社
    18税込20
    1個
    当日出荷
    スペアパッキン
    仕様●M5ネジ用●材質/仕上:6ナイロン●原産国:日本●コード番号:383-8371アズワン品番67-2262-74
  • SQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQD型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類自吸ポンプ極数2極形式全閉外扇形フランジ特殊フランジ運転方式SQD吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内・屋外ケーシングFC200保護方式IP44(屋外)効率標準効率:IE3(プレミアム効率)三相
  • 軽量電動式ドラムポンプ TRUSCO

    軽量電動式ドラムポンプ

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。
    用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
  • おさかなぶくぶく ブロック 8錠入 ジェックス

    おさかなぶくぶく ブロック 8錠入

    ジェックス(1件のレビュー)
    619税込681
    1箱(8個)
    5日以内出荷
    水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。
    使用液淡水・海水
  • M18 陸上ポンプ ミルウォーキーツール

    M18 陸上ポンプ

    ミルウォーキーツール
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ。接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ。1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護。最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現。30リットル/分の最大吐出量。5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送。370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分。詰まりの確認に役立つ覗き窓
    電圧(V)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363全揚程(m)23本体質量(kg)3.4連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M18流量(L/min)30吸込全揚程(m)2(最大5.5)吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
  • エンジンポンプ KH-80G エンジン部品【GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK】 工進

    エンジンポンプ KH-80G エンジン部品【GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK】

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    エンジン型式:GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK 製品詳細型式:SEH-80X-AAJ-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAJ-0
  • エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】 工進

    エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】

    工進
    109税込120
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-1
  • A400用エアバルブ タカギ

    A400用エアバルブ

    タカギ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    A400のエアバルブの交換用です。
    トラスコ品番431-6736
  • 片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター 中日本ヒーター

    片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター

    中日本ヒーター
    9,298税込10,228
    1本
    3日以内出荷
    熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
    タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
  • バンドヒーター ロングノズルタイプ 中日本ヒーター

    バンドヒーター ロングノズルタイプ

    中日本ヒーター
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
    電圧(V)220
  • 給油ホース タカギ

    給油ホース

    タカギ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    D089RFの補修部品です。
    トラスコ品番262-9418
  • コードヒーター 東京技術研究所

    コードヒーター

    東京技術研究所
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    リボンヒーターでは巻き付けられない細かい部分の加熱に最適です。とても柔軟でしなやかにフィットします。
    用途配管や、バルブ、その他加熱加温での使用に。厚さ(mm)5電圧(V)100
  • ストレーナー アラム

    ストレーナー

    アラム
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離排除できるストレーナーです。 本体上部に固定部を設けていますので、装置内への取付が容易です。
    材質本体・ボウル/PVC メッシュ/ステンレス(SUS304)、パッキン/EPDM使用圧力(kPa)600以下
  • 一般工事排水用水中ポンプ KTZE型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ポンプ KTZE型

    鶴見製作所
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。 耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。 片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。 電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
    用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個タイプ自動形電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液湧水・工事排水・土砂水(0~40℃)異物通過径(mm)8.5
  • サンド用水中泥水ポンプ KTD型 鶴見製作所

    サンド用水中泥水ポンプ KTD型

    鶴見製作所
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    2極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視した泥水用ポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
    用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液泥水・土砂水・スラリーを含む液(0~40℃)異物通過径(mm)10
  • 水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 スキマー350 50/60Hz エーハイム

    水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 スキマー350 50/60Hz

    エーハイム
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。
    付属品スポンジフィルター×1電源(V)AC100本体寸法(mm)40×55×132流量(L/h)130~240/160~280(50/60Hz/可変式)電源周波数(Hz)50/60アズワン品番4-2711-07最大揚程(L)(50/60Hz)適合水槽350以下
  • マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ アズワン

    マルチドライポンプ 耐蝕タイプ MPシリーズ

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    吸引と加圧両方が可能なマルチタイプの真空ポンプです。 接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。 オイルフリーのダイアフラム式を採用していますので、コンタミネーションの心配がありません。 真空ゲージ・圧力ゲージが付属しており、使用状態が確認ができます。 吐出・吸引兼用リークバルブ付きですので、真空度・圧力の調節が可能です。
    付属品シリコンチューブ(1m)寸法(mm)310×200×230質量(kg)9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(kPa)80最高圧力(MPa)0.2安全装置モーター過熱保護装置電源コード(m)1.5騒音値(dB)50接続口径(Φmm)8材質(ダイヤフラム)PTFE(四フッ化エチレン)コーティングアズワン品番3-6720-02
  • スーパーエース水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所

    スーパーエース水中ポンプホースセット

    寺田ポンプ製作所
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷
    レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)189電流(A)6.7全幅(mm)189全高(mm)342接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)60(揚水)
  • 【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ> オーエムヒーター

    【オーダー】シリコンラバーヒーター ドーナツ型<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    10,170税込11,187
    1個
    5日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。 ご希望のサイズで1枚から製作できます。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%連続使用温度(℃)200/(両面テープ使用時)180耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000外径(mm)70~500電力密度0.6W/cm2内径(mm)3~450サービス分類オーダー・加工

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器