絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

6,910件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スカム回収用水中スカムスキマー FSP型 鶴見製作所

    スカム回収用水中スカムスキマー FSP型

    鶴見製作所
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。 スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。
    付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本ケーブル長(m)6吐出口径(Φmm)50始動方式じか入材質(ケーブル)VCT適合ケーブル仕上外径(Φmm)11.1
  • 保温ジャケット 八光電機

    保温ジャケット

    八光電機
    95,980税込105,578
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番207-7022質量(kg)4.7
  • 浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型 鶴見製作所

    浄化槽専用放流ポンプ PRA型・PRW型

    鶴見製作所
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    浄化槽専用の放流ポンプです。筒形フロートスイッチを導入、フロート位置設定が不要で省スペース化を実現。塩素剤投入による塩素ガス腐食を考慮し、耐塩素仕様のキャブタイヤケーブルを採用。
    質量(kg)5種類乾式水中形誘導電動機極数2極ケーブル長(m)10絶縁種別E種材質(フレーム)SUS304保護装置(内蔵)ミニチュアプロテクタ始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)3×0.75潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(メカニカルシール)SiC液温(℃)0~40配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ
  • 泥水用エンジンポンプ TED型 鶴見製作所

    泥水用エンジンポンプ TED型

    鶴見製作所
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TED型は特殊鋼の羽根車により、泥水・ヘドロ固形物も難なく排出し、耐摩耗性にすぐれ、長寿命を保持します。
    用途土木建築工事の泥水・ヘドロ、固形物の排水用。夾雑物混入の送・排水用。
  • 一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型 鶴見製作所

    一般排水用エンジンポンプ TE型・TEH型

    鶴見製作所
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    独自の自吸機能設計により自吸性能にすぐれています。開放形羽根車(オープンタイプ)の採用により排水能力・耐久力・耐摩耗性にもすぐれています。ポンプ本体は、アルミニウム合金を採用し、エンジンと同軸直結タイプで、軽量・コンパクトを実現。移動、持ち運びが簡単です。高性能の小型エンジンを搭載していますので、連続運転、苛酷な運転にも使用できます。TEH型は最大全揚程55mの高揚程タイプです。
    用途田畑灌漑、果樹園、造園の給水用。水道、電気工事現場の排水用。工場内の揚・排水、散水車、ミキサー車への給水用。洗浄用。スプリンクラー用。
  • 止水圧力測定器 オスタイプ 岩崎製作所

    止水圧力測定器 オスタイプ

    岩崎製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質アルミ製形状町野式オス
  • 圧力測定器 易操作性1号用圧力測定器 岩崎製作所

    圧力測定器 易操作性1号用圧力測定器

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    易操作性1号用(30A用)の圧力測定器です。
    材質アルミ製適合口径(A)30
  • ホーシンブロアー HO HSING(ホーシン)

    ホーシンブロアー

    HO HSING(ホーシン)
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    ホーシンブロアーは、安全設計、環境対応(欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応)。標準機で異電圧対応。国際レベルでの保護等級IP54(モータ部)
    モータータイプインダクション・2極保護等級IP54モーター絶縁種別型式F許容周囲温度(℃)0~40設置場所室内許容相対湿度(%)90以下構造(軸受)【玉】フロアー側:6202LLU、モーター側:6202ZZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動型残水用自吸ポンプ 新明和工業

    自動型残水用自吸ポンプ

    新明和工業
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。 ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適 水位3~4mmまで排水! 独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水 羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
    用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)質量(kg)16ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm水量(L)(呼び)1.5
  • テーパーノズル 岩下

    テーパーノズル

    岩下
    3,798税込4,178
    1袋(20本)
    3日以内出荷
  • 底水用自動水中ポンプ UEXK形 櫻川ポンプ製作所

    底水用自動水中ポンプ UEXK形

    櫻川ポンプ製作所
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)12残水位(mm)~2運転可能最低水位(mm)10(開始)
  • フリクションブロワー 西村電機

    フリクションブロワー

    西村電機(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    優れた設計と多年の研究による特殊ファンと専用モータのコンビネーションから小形で軽量、消費電力と回転音僅少で強力な風圧を発生します。 独特の全閉外扇形モータと密封ベアリングの使用で煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。
    用途プラスチック機械:オートローダ用 紙工機械:紙の送り又は押上げ用 繊維機械:糸の吸引用 食品機械:食品の搬送用 気体紛体の輸送装置、その他各種産業機械に於ける気体の圧送等
  • K熱電対 TRUSCO

    K熱電対

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    スリーブ外径(Φmm)8
  • HPJD型深井戸専用ジェットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    HPJD型深井戸専用ジェットポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
    運転方式HPJD
  • EQS型底水・残水排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    EQS型底水・残水排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)3運転可能最低水位(mm)1
  • DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)

    DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVA異物通過径(Φmm)35残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
  • DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
    仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
  • 電磁式エアーポンプ E.M.P

    電磁式エアーポンプ

    E.M.P(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ポンプ左右の各ヘッドを直列配管する事で高圧タイプとして、また、各ヘッドを別々に配管して2流路タイプとしても使用可能。異電圧への対応も可能。RoHS対応品。
    種別吸排両用型アズワン品番61-4483-01
  • ポリサイフォンホルダー 壁掛用 アズワン

    ポリサイフォンホルダー 壁掛用

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    翌々日出荷
    壁固定用穴があいていますので、壁にしっかり固定できます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
    アズワン品番3-632-02
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ

    テクノ高槻
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
    質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7
  • 静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型

    櫻川ポンプ製作所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から20日以内出荷
    静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。 フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。 狭い場所での自動運転に最適です。
    用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
  • 汚物水中ポンプ KVⅡ型 エレポン

    汚物水中ポンプ KVⅡ型

    エレポン
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、 ”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。 渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。
    材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
  • 自吸タービンポンプ GS2、3-C形 川本ポンプ(川本製作所)

    自吸タービンポンプ GS2、3-C形

    川本ポンプ(川本製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
    種類自吸タービンポンプ接続方法JIS10Kフランジ使用液清水電動機全閉外扇屋外形
  • 渦巻ポンプ F形 川本ポンプ(川本製作所)

    渦巻ポンプ F形

    川本ポンプ(川本製作所)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷から38日以内出荷
    冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
    接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
  • 定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 DCLPW型 タクミナ

    定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 DCLPW型

    タクミナ
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
    付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、脱泡継手:1セット(ホース取付済)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプDCLPW(パルス)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース/チューブ材質(Oリング)特殊フッ素ゴム周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
  • 設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV 新明和工業

    設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV

    新明和工業
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
    用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクトケーブル外径(Φmm)11.5心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25極数(P)2
  • 設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN 新明和工業

    設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN

    新明和工業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
    用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト
  • 残水用水中ポンプ 新明和工業

    残水用水中ポンプ

    新明和工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    スリム&ハイパワー 軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。 逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。 耐摩耗性は3倍以上。 床を傷めません。 超軽量9.5kgでハイパワー。 水位1~2mmまで排水。 ポンプ部のメンテナンスもスピーディー
    用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水 各種ピットの残水排水 プールの残水排水 河川工事、地下道等の湧水、溜水排水質量(kg)9.5異物通過長(mm)4.5運転可能最低水位(mm)4極数(P)2
  • 自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ 三相電機

    自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ

    三相電機
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    超低騒音・超高効率 斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。 液モレを完全追放 マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。 取外し自在の自吸タンク 脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。 液体温度による最大自吸高さが低下しない 斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。
    用途海水循環・化学液(一部を除く)の循環 冷却循環・生け簀・海水プラント 水耕栽培・植物工場設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下高さ(m)(吹上)1.3最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)8-32・12-22/10-39・16-27
  • オーブマークモータ 日本オイルポンプ

    オーブマークモータ

    日本オイルポンプ
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。
    シャフト形状Φ25シャフト 幅7キー
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)

    坂口電熱
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用液握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
  • 非自動ビルジポンプ 日立

    非自動ビルジポンプ

    日立(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    池の水の循環・入れかえに。
  • ターミネーションセット ヤガミ

    ターミネーションセット

    ヤガミ
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。 又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
    品番1201000
  • バンドヒーター ノズル型 ヤガミ

    バンドヒーター ノズル型

    ヤガミ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    リード線をヒーター内部から接続し、外部からのトラブルに強い構造に仕上げました。 射出成型機のノズル部・ホットランナーを直接加熱するヒーターで直接リード線を取り出したタイプです。 薄い鋼板を使用している為、熱効率が良く使いやすいのが特長です。 使用時には接触面がしっかりと密着する様にボルトを締め付けて頂くと熱効率の良い加熱ができます。
  • 汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング 京セラインダストリアルツールズ

    汚水ポンプRMX-4000用部品 ファンケーシング

    京セラインダストリアルツールズ
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    適合RMX-4000
  • 汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz) 京セラインダストリアルツールズ

    汚水ポンプRMX-4000用部品 ケーシング(60Hz)

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    適合RMX-4000(60Hz)
  • ユニオン継手 イワキ

    ユニオン継手

    イワキ
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター円形タイプ 八光電機

    シリコンラバーヒーター円形タイプ

    八光電機
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    自由な形状に製作できて、貼り付けも簡単です。金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • スキマヒーター 八光電機

    スキマヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から19日以内出荷
    ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
    付属品容器取付け金具使用液電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット発熱密度(W/cm2)10

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器