絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

6,910件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ターボ型電動送風機 淀川電機製作所

    高圧ターボ型電動送風機

    淀川電機製作所(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    高圧ターボ型電動送風機は、羽根車に高効率ターボファンを採用し、大風量・高静圧を目的に開発されたシリーズです。燃焼用や粉体・個体の空気輸送用など、高風圧を必要とする機器に最適です。材質には軽合金を採用し、大幅な軽量化・低騒音化を実現しています。
    用途焼却炉、溶解炉、加熱炉、ボイラー、洗浄機、紡織機械、クリーニング機械、集塵機、吸塵用、バーナー、印刷機械、ダンボール機械、発泡攪拌、圧送・空気輸送
  • ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所

    ステンレス水中ポンプ(SUS304製)

    寺田ポンプ製作所
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
  • FSD型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    FSD型片吸込渦巻ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
  • セルプラポンプ(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所

    セルプラポンプ(モータ無し 3相200V)

    寺田ポンプ製作所
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
    用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用種類セルプラポンプ電動機全閉外扇屋内形取扱液清水、汚水液温範囲(℃)0~40(凍結しないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)グランドパッキン材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200電動機の極数4構造(軸受)玉軸受
  • エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    クローズドラム缶用エア式ポンプです。 圧縮エアを使うため、防爆エリアでの使用が可能です。 アルミとステンレスを使用しています。 片手で操作可能なノズル付です。 吐出は缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式。吸入はエジェクタで缶内を負圧にし液体を吸引する方式です。 揮発性、引火性の高い危険な液体の移送に最適です。
    用途溶剤や防爆対策が必要な液体用、溶剤・薬品・一般油揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)2仕様吐出専用、マグネット付アース線付付属品手動ガンノズル、SUS304(Φ19×2m)、アース線トラスコ品番455-0285適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:PTFE、FKM、FFKM、EPDMパッキン付質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~60最大吐出量(L/min)30ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型使用流体溶剤使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式アズワン品番1-3510-01コンプレッサー1馬力
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷から36日以内出荷
    仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)400使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉外扇形モーター回転数(min-1[r.p.m])1420(50)/1710(60)/1730(60)モーター定格連続モーター電流(A)2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)
  • モータトロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    モータトロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
    仕様室内仕様質量(kg)モーター部:7.5取付横形使用温度範囲(℃)-5~80モータータイプかご型誘導モータ回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)モーター極数(P)4相数三相モーター出力(W)75使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。使用周囲温度(℃)-10~40モーター絶縁種別型式E種外被構造全閉形モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)モーター定格連続モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
  • ステンレス製ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    ステンレス製ラインポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    接液部はステンレス製なので赤水対策品です。小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取り付けができ据付面積をとりません。配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。液温100℃まで使用できますので、給湯、温水循環にも最適です。軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
    用途給湯・一般吸水・冷温水循環・各種機器セット用付属品相フランジ(ステンレス製)×1組質量(kg)12極数2フランジ特殊フランジ同期速度(min-1)3000寸法A(mm)60寸法D(mm)130寸法E(mm)130寸法B(mm)241騒音値(dB)44周波数許容変動-5%以内電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。寸法I(mm)130寸法J(mm)22寸法G(mm)30相対湿度85%以下(結露しないこと)使用周囲温度(℃)0~40標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.20(2.0)取扱液清水水道水、工業用水、井戸水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの液温範囲(℃)0~100寸法MW(mm)135寸法PW(mm)200構造(羽根車)クローズド構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)
  • 水圧テストポンプ(手動式) 寺田ポンプ製作所

    水圧テストポンプ(手動式)

    寺田ポンプ製作所
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    機能性を凝縮したコンパクトなボディ。簡単な操作で高圧力が得られます。操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。支点の改良で圧力アップを実現。水圧テスト用
    質量(kg)3.4吐出量13(cc/1回)圧力(MPa[kgf/cm2])3.43水槽容量(L)4.6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)357×285×223吐出口サイズG1/4材質(タンク)樹脂
  • クリップ、チューブ 工進

    クリップ、チューブ

    工進
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途タンク/ラベル/ツール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号95002-02080
  • フューエルタンクキャップ(新) 工進

    フューエルタンクキャップ(新)

    工進
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    タンク交換時はタンクキャップも 同時に変えなければなりません。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • SCD型用部品セット エバラポンプ(荏原製作所)

    SCD型用部品セット

    エバラポンプ(荏原製作所)
    7,498税込8,248
    1セット
    6日以内出荷
    「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
  • 陸上ポンプ 三相電機

    陸上ポンプ

    三相電機
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • アダプターセットチューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    アダプターセットチューブ シリコン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アダプターセットチューブを利用することで配管チューブ全体を交換することなく、アダプターセットチューブ部分のみ交換しながら使用できます。チューブ・ケースの接続はワンタッチで行なえます。 お客様情報が必須の商品になります。場合によってはお客様情報確認の為、へ直接ご連絡させて頂く場合がございます。
    材質(チューブ)シリコン
  • チューブケースセット TCSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブケースセット TCSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から21日以内出荷
  • 電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ トーケミ

    電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

    トーケミ
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に 理化学、医療分野での薬液注入に 簡易水道、プールでの塩素滅菌用に ボイラー薬品の注入に 水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に 高い吐出圧力にも対応 ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。 各種制御信号に対応 「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。 MP-L30P(標準タイプ) 高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備 MP-L30N(ノンガスロックタイプ) 信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用
    付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書質量(kg)約2.9最大電流(A)3.6保護等級IP65機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)ストローク長調整範囲(%)0~100動作温度範囲(℃)-10~45
  • コウアツホース1M/EP440 アサダ

    コウアツホース1M/EP440

    アサダ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    電動テストポンプ用の高圧ホースです。
    アズワン品番64-6748-38
  • PSK-53210A用部品 工進

    PSK-53210A用部品

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
  • マグネットポンプ SL-7SN型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-7SN型

    エレポン化工機
    48,980税込53,878
    1台
    8日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)4.3材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
  • マグネットポンプ SL-35N型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-35N型

    エレポン化工機
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)8.7接続方式フランジ
  • マグネットポンプ SL-10S型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-10S型

    エレポン化工機
    66,980税込73,678
    1台
    8日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)5.2接続方式ネジ材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
  • エアーポンプ 日東工器

    エアーポンプ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
  • トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小容量 1RA・2RA(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 正逆いずれの方向に回転しても吸入口、吐出口は一定であるように設計されたものです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.5
  • トロコイドポンプ 小中容量 2HB(ポンプ単体) 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ 小中容量 2HB(ポンプ単体)

    日本オイルポンプ
    27,980税込30,778
    1台
    31日以内出荷
    外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
    回転数(min-1[r.p.m])1500/1800接続方法ねじ込み
  • 電磁式エアーポンプ YPシリーズ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ YPシリーズ

    安永エアーポンプ
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。 脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
    用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。周波数(Hz)50/60使用圧力範囲(kPa)5~20
  • CN100用シールワッシャ 新明和工業

    CN100用シールワッシャ

    新明和工業
    798税込878
    1個
    8日以内出荷
  • 浄水器 ろ材 日立

    浄水器 ろ材

    日立
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    適合PE-25X・25W・25V・25NS・25S
  • ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットEACシリーズ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
  • TC01N チップキャップ 岩下エンジニアリング

    TC01N チップキャップ

    岩下エンジニアリング
    1,198税込1,318
    1セット(50個)
    当日出荷
    材料充填時の液漏れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
  • エンドフィルタ SDG株式会社

    エンドフィルタ

    SDG株式会社
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
    適合機種ミストレーサー CRHタイプ
  • 一次フィルタ SDG株式会社

    一次フィルタ

    SDG株式会社
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    ミストレーサー CRHタイプの消耗品フィルタです。洗浄後、再利用できます。
    適合機種ミストレーサー CRHタイプ
  • ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
  • ケミカルタンク タクミナ

    ケミカルタンク

    タクミナ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • T-100K用 1/4×5m耐圧ホース キョーワ

    T-100K用 1/4×5m耐圧ホース

    キョーワ
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
  • ギャーカバークミ(NO.234679のセット) 工進

    ギャーカバークミ(NO.234679のセット)

    工進
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 1個適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003802302展開図部品No.-
  • ギヤーカバーパッキン 工進

    ギヤーカバーパッキン

    工進
    219税込241
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 1個規格0.3T適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003006502展開図部品No.34
  • ストレーナー 工進

    ストレーナー

    工進
    539税込593
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 1個規格ポリエチレン適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0など部品番号003006101
  • ストレーナークミ 工進

    ストレーナークミ

    工進
    649税込714
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 1個規格ポリエチレン・SUS適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003800701展開図部品No.30
  • 十字穴付ナベ小ネジ 工進

    十字穴付ナベ小ネジ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 10個規格M6×22適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003006201展開図部品No.8
  • 増速ギャークミ 工進

    増速ギャークミ

    工進
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様1台あたりの必要個数 1個適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0部品番号003800201展開図部品No.7

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器