絞り込み
使用液
定格電圧(V)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

6,910件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット 工進

    ナット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エアクリーナー/マフラー適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100007101
  • インシュレーターガスケット 工進

    インシュレーターガスケット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途キャブレター適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100006602
  • エアクリーナーガスケット 工進

    エアクリーナーガスケット

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途キャブレター適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100006301
  • ドレンプラグボルト 工進

    ドレンプラグボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途クランクケース/ガバナギア/ケースカバー適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100001601
  • ブリーザチューブ 工進

    ブリーザチューブ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途シリンダーヘッド/スパークプラグ適合品番SEV-50X-AAA-4/SEV-80X-AAA-4など部品番号100000401
  • 50Hz インペラ (52510 用 ) 工進

    50Hz インペラ (52510 用 )

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SK-62510-AAA-2など部品番号034064002使用液海水
  • 燃料ポンプ 日本オイルポンプ

    燃料ポンプ

    日本オイルポンプ
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-2HAのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。但し配管口径はGからRcに変更されております。
    用途一般潤滑油用。
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • 熱風発生機(HAS4000シリーズ) 八光電機

    熱風発生機(HAS4000シリーズ)

    八光電機
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    コントローラーおよび、電装部分がありませんので、機器組み込みに最適です。ステンレスヒーターを使用していますので、耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
    用途乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥・焼き付けに。洗浄後の水滴除去・乾燥に。電子部品の接着後の乾燥・硬化に。塗装部品の予熱及び乾燥に。食品機材の加熱・殺菌・解凍に。動物の暖房、育苗用苗床の乾燥、堆肥発酵槽に。チョコレートの表面軟化加熱、食肉・魚の乾燥に。ゴム成型品の二次加硫に。キャップシールの熱収縮に。材質筐体:アルスター鋼板容量(kW)3
  • シリコーンゴムブッシュ 八光電機

    シリコーンゴムブッシュ

    八光電機
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番635-1933耐熱温度(℃)200シース外径(Φmm)ヒーターシース:10取付穴径(mm)19
  • ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品]

    ドリルポンプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    電気ドリルがポンプに変身!。お手持ちの電気ドリルに装着する事で、ポンプとして使用する事ができます。
    用途淡水、海水、モーターオイル、農業用薬品(液体)。液体肥料などの給排水(油)の移送に適合【電気ドリル】回転数2000~3000min チャック径7mm以上能力【吐出】半径15m以内、高さ15m以内【吸上】半径3m以内、高さ2m以内接続工業用耐圧ホース内径Φ19~20mm吐出能力(L/min)【水平時】48
  • 内ネジホースカップリング50mm 鶴見製作所

    内ネジホースカップリング50mm

    鶴見製作所
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    LBタイプの水中ポンプに取付をすれば、バルブソケットを接続しそのまま塩ビ配管が可能になります。取付は吐出口の袋ナット2箇所をレンチで外すだけで取替え可能です。
    適合機種LB480-51/61、LB480-52/62、LB480A-51/61、LB480A-52/62、LB480ASUS-51/61、LB480SUS-51/61、LB480SUS-52/62材質FC150
  • 電池式センサオートストップガンノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電池式センサオートストップガンノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    51,980税込57,178
    1台
    欠品中
    自重落下でもオートストップ機能が使える乾電池式モデルです。液面が検知位置まで上がるとセンサーが反応し、自動で給油をストップします。ポンプ本体などが無くても移送可能です。使用圧力と流量範囲にご注意ください。レバーロック機能付です。電池残量のお知らせ機能付です。
    用途貯蔵タンクからの小分けに。灯油・軽油の移送に。ポンプを接続しない場所での小分けに。適合灯油・軽油材質【パッキン接液部】NBR/PTFE【本体接液部】AL接続口径Rc3/4質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40最大使用圧力(MPa)~0.2電池【乾電池】単3形 3本保存温度範囲(℃)-10~60継手45°スイベルパイプ外径(Φmm)【吐出口】Φ24
  • 脈動減衰器ADM-15L エイチツー

    脈動減衰器ADM-15L

    エイチツー
    86,980税込95,678
    1個
    翌日出荷
    脈動減衰器ADMシリーズは、エアダイヤフラムポンプなどの二次側に設置するだけでほぼ無脈動に。電気などの動力を使用しない為、容易に設置可能です。具体的には【振動が発生して配管や接合部へ影響】【オーバーフィード現象の発生】【流量計の精度が出ない】などの現象を軽減させることが出来ます。ポンプによる移送がプロセスを担う場合、間欠吐出による製品不良も軽減します。
    材質SUS316口径Rc1/2"
  • エクセルポンプフレックス センタック

    エクセルポンプフレックス

    センタック
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    電池長持ち。単一アルカリ乾電池2本使用。(電池は付属していません)。背の低い10Lタンクから20Lタンクまで使用可。タンクの高さに合わせて柔軟に対応できます。
    材質ポリプロピレン,ポリエチレン,ABSホース長さ(mm)(センサー管先端迄)/580
  • 水中ポンプ部品 なべ小ねじ 鶴見製作所

    水中ポンプ部品 なべ小ねじ

    鶴見製作所
    25税込28
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格M4×6(とがり先)
  • 水中ポンプ部品 ストレーナ 鶴見製作所

    水中ポンプ部品 ストレーナ

    鶴見製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。規格WB-5型
  • シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ CoolHeat

    シリコンラバーヒーター スクエア 標準タイプ

    CoolHeat
    6,098税込6,708
    1個
    16日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。柔軟性のあるシリコンラバーを使用しています。対象物の曲面にフィットし、保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。
    電圧(V)100リード線長さ(mm)300発熱密度(W/cm2)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーポンプ直付2 液だれ防止 自動停止 センタック

    スーパーポンプ直付2 液だれ防止 自動停止

    センタック
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ポリタンクに直接取り付ける直付け型の灯油ポンプです。あふれる前にピタッと停止 自動停止型です。ベランダコンテナでの収納に便利 高さ内寸43cm以上のコンテナに収納可能。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム、ABS樹脂寸法(mm)【センサー部】Φ18 / 【吸入管】Φ31
  • 送風機 エアムーバーMAM200(OG) MEIHO(ワキタ)

    送風機 エアムーバーMAM200(OG)

    MEIHO(ワキタ)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。3段階の風量調整が可能です。上下ルーバー機能付きです。段積み収納が可能です。
    用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6960材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)272高さ(mm)327奥行(mm)290電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3 / 15.5羽根枚数53(シロッコファン)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)136 / 173風量調整3段階(弱/中/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
  • コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 天井取付金具 45、50cm用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    付属品取付ボルト(M8×20)×8個、取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)取付金具(天吊り用)/延長パイプ:2.0/1.9色調取付金具・延長パイプ/銀色塗装クリア仕上げ
  • コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン スタンド 45、50cm用 3本足

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    7,598税込8,358
    1台
    5日以内出荷
    付属品組立用取付ボルト(M6×35)×6個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個、コンパックパワーファン取付ナット(M8)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)3色調脚・取付台/亜鉛めっき
  • コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    85,980税込94,578
    1台
    欠品中
    用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。遠距離集中送風可能です。冷却・乾燥等に最適です
    質量(kg)8.5タイプ首振り固定タイプ電源(V)3相200 50/60Hzスイッチ無し風量(m3/min)50Hz/60Hz125/140角度(°)俯仰上/下:45/45消費電力(W)(50/60Hz)380/520塗装色鋼板地肌色電源コード1付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.46/1.68風速(m/min)(50Hz/60Hz)825/935プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)73/77公称出力(W)250羽根径(Φmm)300
  • 耐酸ポンプ (手動) エスコ

    耐酸ポンプ (手動)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1セット(6本)
    当日出荷
    6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
    全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
  • 水中ポンプ エスコ

    水中ポンプ

    エスコ
    57,600税込63,360
    1台
    3日以内出荷
    一般工事底水排水用。清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用。運動前の呼び水不要
    寸法(mm)210×304 (H)質量(kg)10.5出力(W)480周波数(Hz)50電源(V)AC100全揚程(m)8、最大:11最大吐出量(L/min)220吐出量(L/min)120口径(mm)50
  • バスポンプ (タイマー付き) エスコ

    バスポンプ (タイマー付き)

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
    材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回
  • 自在フランジパッキン 工進

    自在フランジパッキン

    工進
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SEV-25FZ、SEV-25FZRなど適合品番SEV-25FZR-AAA-2など
  • インペラ 工進

    インペラ

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-80Gなど適合品番SEH-80X-AAJ-4など
  • インペラ 工進

    インペラ

    工進
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50P、SEH-50Pなど適合品番SEH-50P-AAB-1など
  • カップリングクミ 工進

    カップリングクミ

    工進
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SU-80Vなど適合品番SU-80V-AAA-2など
  • 渦巻室 工進

    渦巻室

    工進
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2など
  • インペラ(4枚羽根) 工進

    インペラ(4枚羽根)

    工進
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2など
  • 吐出フランジ 工進

    吐出フランジ

    工進
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2など
  • カップリング 工進

    カップリング

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SU-25Vなど適合品番SU-25V-AAA-2など
  • 水切板 工進

    水切板

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SU-25V、SU-40Vなど適合品番SU-40V-AAA-2など
  • ポンプケース(KOSHIN ロゴ) 工進

    ポンプケース(KOSHIN ロゴ)

    工進
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SU-25Vなど適合品番SU-25V-AAA-2など
  • ノズル本体レバクミ 工進

    ノズル本体レバクミ

    工進
    869税込956
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1など
  • ノズル弁 工進

    ノズル弁

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1など
  • ノズルスプリング 工進

    ノズルスプリング

    工進
    319税込351
    1個
    10日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SFP-2518など適合品番FP-25-AAA-1など

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器