カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品(16)
- 蝶番・ヒンジ(18)
- アルミフレーム(6)
- スライドレール・ガイドレール(3)
- キャッチ(6)
- パイプフレーム(1)
- 扉部品(2)
- 足場周辺機器(3)
- シール/バネ部品(337)
- トリム・トリムシール(1)
- 機構部品
- メカニカル部品/機構部品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NOK(219)
- ノーブランド(15)
- RS PRO(15)
- 東京発条製作所(13)
- TRUSCO(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- 阪上製作所(11)
- 大阪魂(10)
- 森清化工(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- マスオカ(5)
- ジョー・プリンス竹下(5)
- サミニ(5)
- Hutchinson(5)
- ケーエム精密(4)
- ナベヤ(3)
- 栃木屋(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
機構部品 :「5.7mm」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識

Oリング RS PRO エラストマー, 5.7mm
RS PRO¥25,980税込¥28,5781リール(8.5m)7日以内出荷Oリング交換用コード - Viton. Oリングは、シンプルで、用途が広く経済的な、使用範囲の広い部品です。ガスケットやシールワッシャに代わる固定シールとして最も一般的に使用されます。また、Oリングを単動又は複動ダイナミックシールとして使用することもできます。半径方向と軸方向の密閉に使用可能です。特長と利点. Oリングキットで使用可能. さまざまな直径のタイプを用意. 製品用途の情報. Oリングは、さまざまな単純 / 複雑な用途での密閉に最適で、気体媒体と液体媒体のどちらにも対応可能です。仕様直径 = 5.7mm材料 = エラストマー長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 5.7mm ニトリル
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 5.7mm外径 = 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO ニトリルゴム, 5.7mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981リール(8.5m)7日以内出荷RS PRO V11仕様直径 = 5.7mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5mRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 5.7mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(50個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 5.7mm外径 = 9.5mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +200℃
Oリング 内径 5.7mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 50個入
Hutchinson¥6,598税込¥7,2581袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c ois R5 及び FKM ファミリの O リングは、サイズが R5 であり、高温のハード真空、油圧、空圧、産業用バルブと継手、射出較正とエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0928材質フルオロカーボンエラストマー機能耐寒性アズワン品番65-7990-60
Oリング 内径 5.7mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,459税込¥1,6051袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び EPDM ファミリのサイズが O リングで、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0931アズワン品番65-8004-43
Oリング 内径 5.7mm ニトリルゴム 1袋 50個入
Hutchinson¥1,349税込¥1,4841袋(50個)7日以内出荷Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び NBR ファミリの O リングは、油圧及び空圧、バルブ及び管継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0925アズワン品番65-7918-74
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥77~税込¥85~特価1個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
膜付グロメット
(59件のレビュー)¥70税込¥771パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥949~税込¥1,044~特価1個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングP(運動用) 4種C シリコーンゴム
マスオカ(61件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)機能耐熱、耐寒、耐油耐熱温度(℃)200硬さ(デュロメータA)70(±5)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から33日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
圧縮スプリング(12-0320~12-1458)
サミニ(23件のレビュー)¥769税込¥846特価1袋(4個)当日出荷から13日以内出荷ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥329~税込¥362~特価1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥139~税込¥153~特価1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ねじりスプリング
サミニ(47件のレビュー)¥599~税込¥659~特価1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~特価1個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)
森清化工(15件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥139~税込¥153~特価1個ほか当日出荷から9日以内出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(5枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品