作業工具 :「ハンドルスリーブ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類ヘッド交換形
差込角(mm)6.35
精度(%)±10
主な用途締め付け用
セット内容ハンドルスリーブ(T6・7・8・9・10・15)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)、専用ケース
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類ヘッド交換形
差込角(mm)6.35
精度(%)±10
主な用途締め付け用
セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
精度(%)±4
負荷方向右
主な用途締め付け用
歯数24T
付属品ケース
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
汎用性の高い六角ビットセットです。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
1/4SQ差込でお手持ちのビットでも使用できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
セット内容T型ハンドル、ドライバーグリップハンドル、スリーブ(3.0・5.0・5.5・6.0Nm)、25mmショートビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm)、50mmロングビット(3.0・4.0・5.0・6.0mm)
精度(%)(トルク)±10
アズワン品番64-8943-15
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。DIN 1041に拠準。
材質(頭)スチール
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。DIN 1041に拠準。
全長(mm)320
質量(g)600(ヘッド:500)
材質(頭)スチール
ヘッド長(mm)118
1本
¥9,898
税込¥10,888
90日以内出荷
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。
人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。
DIN 1041に拠準。
全長(mm)300
頭質量(g)300
ヘッド長さ(mm)105
質量(g)400
1本
¥8,198
税込¥9,018
30日以内出荷
破損を防ぐためのスチール製ハンドル保護スリーブ付き。
人間工学に基づいた形状のヒッコリーハンドル。
DIN 1041に拠準。メイン画像は10961-500G品番です。
アルミニウム製ヘッドのハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ハンドル)トネリコ
材質(ヘッド)アルミニウム
石工ハンマー型の銅ハンマーです。ヘッドとハンドルはテーパースリーブで固定されています。
材質(ヘッド)銅
材質(ハンドル)トネリコ
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)(トルク)±10
全長(mm)38
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。打撃面と爪部は研磨し、丁寧に面取り。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN1041。ドイツ型
材質(ヘッド)特殊合金鋼
材質(ハンドル)ヒッコリー製
RoHS指令(10物質対応)対応
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
全長(mm)110
1個
¥18,740
税込¥20,614
5日以内出荷
ヘッドは黒色粉末塗装、防錆。特殊合金鋼を使用、念入りに焼入れ焼き戻し。特許SecuTecによりヘッドとハンドルを確実に結合。ハンドル防護スリーブは焼入れ。打撃面は研磨、角部を丁寧に面取り。ハンドルは握りやすいへこみが付いたヒッコリー製。DIN6475
材質(ハンドル)ヒッコリー製
材質(ヘッド)特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。Facom 帯電防止ニッパ. Facom の帯電防止プライヤ製品です。銅ワイヤなどのさまざまなサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。ブレードはハンドルに対して斜めになっているため、傾斜ニッパーと呼ばれています。つまり、ハンドルが邪魔に GET されません。 このシリーズには、次の帯電防止タイプがあります。製品を表示するには、品番を選択してください。 176-0725 176-0725 407 です。全長 110 mm のフラッシュカット傾斜ケーブルカッターです 176-0703 176-0703 406.E は、全長 110 mm の傾斜ケーブルカッターです 194-2630 194-2630 427.E は、全長 120 mm のサイドケーブルカッターです. 特長と利点:. 静電気放電のリスクから電子部品を保護します 人間工学に基づいたハンドルは快適で握りやすくなっています. 用途.
ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? 176-0725 176-0725 1.3 mm 176-0703 176-0703 1.3 mm 194-2630 194-2630 0.6 mm
全長(mm)110
1個
¥16,000
税込¥17,600
5日以内出荷
TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗)が付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。ハンドルを保護用スリーブが付いている鋳造製ハウジングは、折れる心配はありません。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2725
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91
寸法(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
ハンドルタイプ短い
1個
¥19,690
税込¥21,659
5日以内出荷
特別に高い打撃力のショックレススレッジハンマーは、関節部の負担を軽減し低騒音です。高い耐久性、交換可能、破片の飛散なし、特殊なナイロン製の平面インサート。ロボット溶接によるハンマーヘッド部とハンドル保護スリーブ。繊維が長く耐久性が高いヒッコリー製ハンドルは、ニス仕上げで手になじむ形状。径80mm(質量 3,600g)、径100mm(質量 5,000g)および 径100mm(質量 6,500g)が揃っています。
材質【ハンドル】ヒッコリー【インサート】ナイロン:白、平面、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力
RoHS指令(10物質対応)対応
TPEミディアム(灰色、中硬度、打痕無し)/ゴム複合材(黒色、中硬度、衝撃吸収、無臭、低摩耗)製インサートを組み合わせたSIMPLEXのハンマー。鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。ニス仕上げで手になじむ形状、長繊維で超耐久性のヒッコリー製ハンドル。すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約を実現。径80mm。
材質【ハンドル】ヒッコリー、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】TPEミディアムグレー、中硬、打痕が付きにくい、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)3055
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795 x 170 x 91
寸法(Φmm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.15MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥22,900
税込¥25,190
5日以内出荷
SIMPLEXプラスチックハンマー、ゴム製"stand-up"付(黒、中硬質、衝撃吸収、無臭、低摩耗)/ スーパープラスチック製(白、中硬質、非常に耐久性)インサートの組み合わせ。超軽量アルミニウム製ハウジングにハンドル保護スリーブが付属し、ユーザーは簡単かつ適切に衝撃力をコントロールすることができます(破損しやすい素材の加工に最適)。高品質で振動吸収性のある手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換/ レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。径60mmのサイズがあります。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】アルミニウム AI
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400 x 150 x 67
寸法(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥14,900
税込¥16,390
5日以内出荷
TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)680
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57
寸法(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥7,790
税込¥8,569
5日以内出荷
TPEソフト(青、ソフト、打痕がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、打痕がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面:繊細な表面の作業に最適です。鋳鉄製ハウジングにハンドル保護スリーブを一体化し、優れた耐衝撃性を実現。高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換/レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)1070
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57
寸法(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥7,790
税込¥8,569
5日以内出荷
TPEミッドインサート(グレー、中硬質、打痕なし)付きのSIMPLEXプラスチックハンマーを両側に装着しています。インサート径40mmのハウジングに径50mmの特大打撃面:デリケートな表面の作業時に最適です。ハンドル保護スリーブ付き超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは適切な打撃力を簡単にコントロールできます(破損しやすい素材の加工に最適)。高品質で振動吸収性のある、人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI
質量(g)430
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57
寸法(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.17MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SIMPLEXハンマー TPE-soft製 /"stand-up"機能付きゴム製の組み合わせ、アルミニウム製ハウジングおよび高品質木製ハンドル付き
エコ商品
SIMPLEXプラスチックハンマー、TPEソフト(青、ソフト、傷がつきにくい)と"stand-up"ゴム製(3202.260)インサートの組み合わせ。腰をかがめる動作が少なく、腰に負担をかけない作業が可能。ハンドル保護スリーブ付超軽量アルミニウム製ハウジングは、簡単かつ適切に打撃コントロールすることが可能です(破損しやすい素材の加工に最適)。高品質で振動吸収性のある手になじむ形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換/ レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。径60mmのサイズをご用意しています。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】アルミニウム AI
質量(g)910
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410 x 150 x 67
寸法(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.18MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
TPEソフト(青、ソフト、傷なし)/TPEミッド(グレー、中硬質、傷なし)製のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。極端に短いハンドルで、ハンドルの先端が地面に当たらない。高品質で振動を吸収し、手になじむ形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。ハンドル保護スリーブを付属した超軽量アルミニウムハウジングにより、ユーザーは簡単かつ適切に衝撃力のコントロールをすることができます(簡単に破断する材料の加工に最適)。すべての部品は交換/レトロフィットが可能であり、コストと資源の大幅な節約につながります。径60mmのハンドルが短いタイプもあります。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト【ハンドル】インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬【ハンドル】ハウジング】アルミニウム AI
質量(g)794
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 x 150 x 67
寸法(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.45MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
ハンドルタイプ短い
1個
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
TPEソフト(青、ソフト、傷がつかない)とTPEミッド(グレー、中硬質、傷がつかない)のインサートを組み合わせたSIMPLEXプラスチックハンマー。インサート径40mmのハウジングに径50mmの大きな打撃面が組み込まれています。繊細な表面での作業に最適です。ハンドル保護スリーブを内蔵した軽量アルミニウム製ハウジングにより、ユーザーは簡単に適切な衝撃をコントロールして加えることができます(壊れやすい素材の加工に最適)。高品質で振動減衰効果のある人間工学に基づいた形状の木製ハンドル。グリップ部分はニスを2度塗り(汚れに強い)。すべての部品は交換・レトロフィットが可能で、コストと資源の大幅な節約につながります。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】アルミニウム AI
質量(g)630
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57
寸法(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.29MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥9,900
税込¥10,890
5日以内出荷
スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】ハンドル】木製【ハンドル】インサート】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗【ハンドル】ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)1496
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274 x 150 x 67
寸法(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
ハンドルタイプ短い
1個
¥9,900
税込¥10,890
13日以内出荷
スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付:繊細な面があるワーク作業に最適です。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)680
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.23MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー D80mm。柄を極端に切り詰めて短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2645
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×170×91(ハンドルのタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.19MB) データシート(0.19MB)
ハンドルタイプ短い
1個
¥20,900
税込¥22,990
5日以内出荷
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、打痕が付かない)が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換/レトロフィット可能ですので、資源の節約とコストセーブが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。ヘッド径80mmのモデルは、柄を短いタイプもあります (3001.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEソフト、青。打痕が付きにくい。ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2775
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 175 x 80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥20,900
税込¥22,990
5日以内出荷
ゴム製インサート (黒色、中程度の硬さ、クッション性が良い、臭い無し、低摩耗) が両側に付いているSIMPLEXプラスチックハンマー径。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】ゴム複合材:黒色、中硬、衝撃緩和機能、ゴム臭無し、低摩耗、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2770
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.2MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
ハンドルタイプ短い
1個
¥18,299
税込¥20,129
5日以内出荷
TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径80mmがあります。ヘッド径D80mmのモデルは、柄をごく短く切り詰めたタイプもお買い求めいただけます (3003.082)。
材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEミディアムグレー、打痕が付きにくい、中硬、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2745
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490 x 170 x 91
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.36MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥20,900
税込¥22,990
5日以内出荷
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付:繊細な面があるワーク作業に最適です。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】TPEソフト、青。打痕が付きにくい。ソフト、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)680
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.23MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
TPEソフト製インサート (青色、柔らかい、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。 オーバーサイズのヘッド径50mmを径40mm用ハウジングに取付:繊細な面があるワーク作業に最適です。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート 1】TPEソフト:青、打痕が付きにくい、ソフト、【インサート 2】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)680
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330 x 125 x 57
寸法(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.66MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥8,890
税込¥9,779
5日以内出荷
スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が両側に付いているSIMPLEXハンマー 径80mm。ハンドルを短くしてありますので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。高品質、振動吸収が良く、手になじむ形状の木製ハンドル;グリップ部をニスの二度塗り仕上げ(汚れに強い)。誤ってハンドル根元を叩いた際のハンドル保護用スリーブ付き鋳造製ハウジング。全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
材質【ハンドル】木製、【インサート】スーパープラスティック:白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性、【ハウジング】可鍛鋳鉄
質量(g)2560
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325 x 170 x 91
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.19MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
ハンドルタイプ短い
1個
¥25,900
税込¥28,490
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。