作業工具 :「安全用」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
電気を通さない貫通ドライバー
万が一の活線でも安全です。
叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。
刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です
軸径(Φmm)6.4
グリップ径(Φmm)41
材質(グリップ)セラミック
商品構成単品
刃先マグネットあり
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)約60×1100×110(組立時)
全長(mm)1100
有効長(mm)1000
付属品カッター本体163B・刃(1枚)
材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)556(袋入)
適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
本体から刃先が少ししか出ていませんのでカッターナイフと比べて手を切る心配が軽減されます。
とてもコンパクトで軽量なので持ち運びに便利で作業性が高くなります。
磁石が内蔵されていますのでホワイトボードなどに貼り付けて保管する事も出来ます。
用途ダンボールやビニールテープで包装されたものの開梱作業に
材質ABS
質量(g)7.5
切込深さ(mm)約1
材質(刃)セラミック
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)61×37×4.4
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)480~1500
リング寸法(mm)高さ26×幅29
フック口幅(mm)54
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)。カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
質量(g)30
適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。
仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル
材質炭素鋼S45C
全長(mm)230
本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。
寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80
収納時寸法(mm)435
フック寸法(mm)(幅)54.33
最長寸法(mm)1025
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
本製品を使うことで、危険の多いクレーン作業時などに対象物に手で触れなくてよくなるので、作業の安全性が上がります。柄部分は強度のあるパイプ柄仕様で、ヘッド部はひっかけやすいワイドタイプです。また、ヘッド部にはカラビナ対応穴もついています。差し込みも可能なので、吊荷が安定します。
用途クレーン作業時に。
寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)17×105
フック寸法(mm)(幅)73
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)54(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。
用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。
仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き
材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム
全長(mm)665~2040(約)
色ブラック
質量(g)370
タイプWタイプ
フック口幅(mm)54・33
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。高い場所に物をひっかけたいときに便利です。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。
収納時寸法(mm)440
フック寸法(mm)(幅)53
最長寸法(mm)1030
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
刃先を丸くした安全設計です。
下刃がR形状をしているため、肌に当たっても安心です。
ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5320
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)
全長(mm)150
質量(g)43
刃長(mm)60
刃厚(mm)2.0
2018年トラスコ掲載ページ4 1029
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類板金用ハンマー
全長(mm)320
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。。RS Pro 折りたたみ式ロックバックトリミング. RS PRO の丈夫で耐久性に優れた折りたたみ式ロックバックトリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。丈夫なアルミ製で、ナイフは最も過酷な素材を簡単に切断できます。RS RS Pro 折りたたみ式バックナイフは、人間工学に基づいて設計されているため、手に置いても軽量で快適に使用できます。特長及び利点. トリミングナイフまたは折りたたみ式バックナイフと呼ばれることもあります ブレードロックは安全性を高めるだけでなく、ブレードを良好な状態に保つのにも役立ちます。ブレードの自動ロックは、ナイフの保管にも役立ちます メインボディはアルミニウムで構成されている 人間工学に基づいて設計されたハンドルはナイフの取り扱いに役立ち、石膏ボード、ワイヤ、カーペットなどの素材を切断するときにブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されています ブレードを含むこの格納式バージョンの重量は 0.8 kg です 寸法は 80 mm x 30 mm です 業界標準のブレードに対応 スイッチアプリケーションをリリースする ブレードのロックアウト機能とブレードのロックバック機能 ブレード交換の迅速なメカニズム. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ナイフのタイプ = ユーティリティ。ブレードタイプ = ストレート。格納式 = あり。。1枚の刃が付属しています。切り込み深さ調節可能ナイフ. 人間工学に基づいて設計された、手にフィットする滑り止め防止ハンドル ホイールで切り込み深さを調節可能
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
良く切れます!!
用途紙・布・革はもちろん、薄板(トタン・真鍮・アルミ等)や線材、金網なども楽々切断可能。ホビーや日曜大工、園芸など幅広く使うことができます。
全長(mm)145
質量(g)70
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
5枚のヘビーデューティブレードがハンドル内に格納されています。RS Pro トリミングナイフ - ヘビーデューティ. RS PRO の丈夫 Durable トリミングナイフは、産業環境や商業環境で素材を切断するために設計されています。スチール製のナイフを使用することで、最も過酷な材質でも簡単に切断できます。人間工学に基づいて設計された RS Pro トリミングナイフは、手に置いたときに軽量で快適に使用できます。特長及び利点. 美装仕上げ ブレードハウジングは、ガラス繊維強化ポリスチレン製です トリミングナイフにはブレード 5 枚が付属しています 格納式ナイフにより、安全性が向上するだけでなく、ブレードを良好な状態に保つことができるため、ブレードロックはナイフの収納も簡単です 人間工学に基づいて設計されており、ナイフの取り扱いに役立ちます。これにより、台形、ヘビーデューティトリミング、フック付きトリミング、凹形トリミングなどの用途で切断する際に、ブレードナイフのノーズに圧力をかけることができます 一部の用途では、電動工具の必要性が排除されます スライド調整はロックで行います. 収納式ナイフはどのくらいの年齢で購入できますか.. この収納式ナイフを購入するには、 18 歳以上である必要があります. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様ナイフのタイプ = ユーティリティブレードタイプ = ストレート格納式 = なし
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
RS Pro 安全トリミング 信頼の RS PRO ブランドがお届けするトリミング安全ナイフをご紹介します。ユーティリティや汎用切断に最適な高品質カッターです。鋭い切刃を使用することで、プラスチック、カード、ストラップなどのさまざまな素材を切断し、さまざまな環境できれいかつ正確に切断することができます。人間工学に基づくハンドルは Durable 亜鉛合金製で、快適に操作でき、ブレードを確実に保護します。この安全カッターは、スプリング式の自動格納式安全機能を備え、使用していないときは、鋭利なブレードが収納され、怪我や損傷を防止します。特長と利点 材料をすばやくきれいに切断できる鋭利なブレード 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?怪我や損傷を防ぐ、自動収納式安全機能 スペアの交換用ブレード ブレード交換のための安全で安全な機構 用途 安全ナイフは、ユーティリティナイフとも呼ばれ、カードやプラスチックなどのさまざまな材料をきれいかつ正確に切断するのに使用する手持ち工具です。安全ナイフは、さまざまな作業に使用され、倉庫、工場、スーパーマーケット、建設など幅広い環境で使用されています。安全ナイフには、さまざまな形状とサイズがあり、スナップオフ、収納式、ストレートなどのさまざまなタイプのブレードを装着できます。ブレードは伸縮式ですか? はい。RS Pro 安全トリミングナイフは、未使用時に刃を収納する自動収納安全機能を備えています。替刃は付属しますか? この安全ナイフには、シングルスペア台形ブレードが付属しています。替刃は別売りされていますか? ここ(では、台形ブレードを交換するものを提供しています。これについては、541-6646 を参照してください では、台形ブレードを交換するものを提供しています。これについては、541-6646 を参照してください
仕様ナイフのタイプ = ユーティリティブレードタイプ = ストレート格納式 = あり
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ローレット入りで滑りにくく、油のついた手や濡れた手でもしっかりと握れます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め3°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
トラスコ品番689-4460
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ダクトチャンネルの側面、天井への取付に最適。
ズンギリボルトへのナットの仮止めができる。
TPE製ソフトグリップ。
ヘッド部で電線のしごき作業ができる。
超薄鋼口金ソケット。
安全リング付。
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP。
ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、
インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。
パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。
ナット17mm
ボルト(mm)9(W3/8)
材質スチール、TPE(グリップ)
材質(頭)スチール
材質(グリップ)TPE
主な用途打ち込み・電線のシゴキ
手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。
柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
材質/仕上プラスチック
色赤
セット内容3セット入り
ビル建築のコンクリート打に使用するコンクリート開口部を造る型枠のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):1140×440×50
アズワン品番67-7312-76
1枚
¥47,015
税込¥51,717
5日以内出荷
活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具
A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能
クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。
吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。
ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。
リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に
全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025
質量(g)190
寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸)
寸法(mm)33(鉤部)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
耐久性に優れたポリエステル素材を採用。
スライドで収納できるキャリングハンドル。
底面はEVAを使用し工具を衝撃から守ります。
内ポケット7個、外ポケット10個。
取り外し可能なクッションパッド付ショルダーストラップ。
質量(kg)2.0
材質(本体)ポリエステル
サイズ(mm)W457×H306×D280
外寸法・幅(mm)457
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)306
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質フック部:ステンレス、シャフト部:アルミ、グリップ部:スポンジ
寸法(mm)(最小)360~(最長)1025
色ブラック
質量(g)200
タイプ伸縮式
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質フック部:ステンレス、シャフト部:アルミ、グリップ部:スポンジ
寸法(mm)(最小)480~(最長)1500
色ブラック
質量(g)230
タイプ伸縮式
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
RS Pro 小型万能 RS Pro のコンパクトユーティリティナイフは、産業環境や商業環境で材料を切断するのに適しています。この RS Pro 収納式ナイフは、ブレードのセクションが鈍くなって使用不可になったら、ユーザーが安全に取り外すことができるスナップオフブレード機能を備えており、ヘビーデューティのステンレススチール製及びプラスチック製ハウジングを備えているため Durable な万能ナイフで、さまざまな過酷な環境や用途で使用できます。さらに、このナイフは自動ロック機構も備えているので、使用時の安全性を最大限に高めると同時に、ブレードを安全に保管して、使用していないときにブレードが折れないようにすることができます。この RS Pro ナイフは、さまざまな切削作業に最適で、最も過酷な材質も簡単に切断でき、あらゆる切断用途に不可欠な装置です。 特長と利点: ?この軽量 RS Pro ユーティリティナイフは、切断時に圧力がかかった状態でブレードが曲がるのを防ぐ、安全なステンレススチール製ハウジングに収められています ?人間工学に基づいて設計された耐摩耗性に優れたヘビーデューティプラスチック製ハウジングは、快適に使用でき、ナイフの取り扱いを容易にし、事故の可能性を低減します ?優れたグリップと操作性を実現するリッジ付きの親指溝。特に、頑固な素材に圧力をかけたり、ナイフの鼻を使ったりする場合に最適 ?自動ロック機構により、ブレード使用時のユーザーの安全性を確保し、ブレード未使用時の安全な保管を可能にします ?ユーティリティブレードは格納式で、簡単かつ便利に収納できます ?ナイフは、 つのセグメントが鈍くなったときに、安全で、簡単で効率的なブレード交換を実現するスナップオフブレードを採用しています 18 mm ブレード 枚と 枚のブレードセグメントが付属 ?ナイフ全体の長さは 163 mm です 用途: 安全ナイフはカッターの一種で、トリミングナイフと呼ばれることもあります。これらは非常に貴重で経済的な装置で、多くの切削用途に役立ち、より単純な切削作業に高価な電動工具を使用する必要がなくなりました。安全ナイフは、一般的に、人間工学に基づいた安全な方法で材料を切断する必要がある産業で使用されています。たとえば、次のような用途です。 小売り 食品産業 建設 救急チーム 倉庫 自動車産業 工場生産 DIY ブレードは伸縮式ですか? ステンレススチール製ブレードハウジング 自動ロック機構 人間工学に基づくハンドル スペアブレード 枚が付属しますはい。この安全ナイフは、格納式のスナップオフブレードを備え、安全で使いやすくなっています 替刃は付属しますか? はい。 本の 18 mm ブレードがこのナイフに付属しています RS PRO の利点 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 警告: この製品は、18歳以上でなければ購入することができません。
仕様ナイフのタイプ = ライトデューティブレードタイプ = スナップオフ格納式 = あり
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。