作業工具 :「電動 ねじ 回し」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)6.35
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバーに取付けて、吊りボルトのナットを高速移動
用途全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!
材質本体:スチール、ゴム部:NBR
質量(g)175
ねじ径W3/8
本体寸法(mm)58×70×58
関連資料(0.7MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950
軸長(mm)-
商品構成単品
1本
¥619
税込¥681
当日出荷
6.35mm六角シャンク
手回し用
めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。
ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。
精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
電動ドライバーでは使用しないでください。
仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm
アズワン品番65-2142-85
1組
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。
ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。
※18V充電インパクトドライバー対応。
ねじ山がつぶれません。
正転、逆転が可能です。
全長(mm)90(ドライバービット装着時)
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事に最適。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)70
電動ドライバー対応の蝶ネジ回しソケット。蝶ネジ・ヒートン回し、ワイヤー撚りに。電動ドライバーに取付けられる六角軸
材質クロム合金鋼
寸法(mm)18×65×18
全長(mm)65
質量(g)47
二面幅(mm)6.35
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)。ソケット奥行45mmで取り回しがいい。20%軽量(メーカー比EDS) 軽くて疲れない!更に電池長持ち。ケースはおよそA4サイズ、立てても自立する設計で置く場所を選びません。鍵やストラップの取付けが可能、盗難防止や目印の取付けに便利。ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルトナットの締め緩めに。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
狭い建築現場での組立、解体作業に最適。
セット内容EDX-8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・ESA-4DX
質量(g)1700
奥行(mm)(ソケット部)45
シャンク径(Φmm)6.35
アズワン品番64-8498-86
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×65
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。
フックボルト、コーチねじなどに適します。
ソケット奥行45mmです。
取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。
本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。
18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099
セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
各種サイズを選んだ10本組。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。
1セット(10本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
トラスコ品番764-7603
1セット(9本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
首振り角度30° コーナー等の狭い所でも楽に作業できます。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部は素早くボルトに入る作業性重視の12角サーフェイスタイプです。
ソケット部の長さは56mmと、取り廻しやすい長さで作業性がアップします。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途配管フランジ部に。
ホールダウン金物に。
対辺寸法(mm)24
トラスコ品番759-5131
材質SCM435
全長(mm)117
質量(g)170
奥行(mm)(ソケット)35
外径D(Φmm)(ソケット)24
トルク(N・m)75
深さH(mm)(12角部)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂
トラスコ品番475-3941
セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm
全長(mm)114
質量(g)81
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸
ビット取付方法引張スライド式
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
全長(mm)200
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35
両頭機能片頭
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。
ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし
トラスコ品番395-9317
種類差替式ドライバー
商品構成単品
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
サイズを色で識別できます。
電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
差込角対辺(mm)6.35
材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)150
仕様刃先マグネット入り
先端形状ボールポイント
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
斜めからでもねじが回せる。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに
適合工具電動ドライバー
1セット(6本)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418
全長(mm)450
質量(g)172
ビット取付方法引張スライド式
ビット軸対辺(mm)6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。
先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。
強靭な特殊合金鋼を使用しています。
サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
全長(mm)200
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
ギア山数60枚。
滑らかに回転し、作業性抜群。
狭い箇所に便利なスタービータイプ。
持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。
台紙つき。
トラスコ品番344-7677
種別台紙タイプ
種類スタビードライバー/差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成単品
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動用ビット(6.35mm六角)が使える差込式。指先で回しやすい早回しハンドル。72枚ギアで軽いラチェット。誤操作を防ぐスイッチ形状。固定モードで強力本締め。ガタツキが少ない
用途設備機器、機械メンテナンス、自動車整備などのねじ回しに最適です
商品構成単品
差込口6.35mm六角
アズワン品番64-8914-89
ギア数72
色(グリップ)黒
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く
適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー
セット内容#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)、#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)、#3:ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10)
軸径(Φmm)6.35(六角)
寸法(mm)65×6.35×6.35/本
質量(g/本)18
入数3本入
適応ねじ径M3~M10用
1パック(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
「電動」「手動」両方使える!。脱着どちら回しもOK!。強力・長寿命
用途全ネジ・寸切ボルト専用
全長(mm)37.5
ねじ径3/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。
部分的耐熱カラー塗装。強靭です。
ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917
軸長(mm)-
商品構成単品
1本
¥1,195
税込¥1,315
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-5665
セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

全ネジソケット
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK!
強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用
フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。