作業工具 :「500m」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード

商品豆知識

490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本初の全体焼入仕様。 曲がりにくく、折れない。
材質S53C
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(g)436 アズワン品番64-2256-94 対辺寸法(inch)1/4"
1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

移動に便利な長めの手提げショルダー
仕様ポケット付、折りたたみ可、PVC加工 材質高品質ポリエステル ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mm アズワン品番65-2172-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,000 税込49,500
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320 アズワン品番65-2172-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷

宮谷製作所コテwave 0.5mm厚
大きな現場の土間仕上げ作業や頭張り作業などに最適です!。機械(トロウェル)で仕上げた後の波消しに便利です。取っ手がドアノブ形状になっております。
材質鉄、木柄 幅(mm)(鏝)102
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1500mm 溝掃除ジョレン(角度調整式) 千吉 動画あり
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。 仕様ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット 柄長さ(mm)1500 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

電線ケーブルが片手で楽々まげられる 電線IV線・CV線等の曲げが熟練不要で容易に 軽く・強く・きれいに曲げられ、狭いところでの作業もラクラク クロモリ鋼ヘッド製
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1本
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。 ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に 主な用途打ち込み作業 材質(柄部)グラスファイバー
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かさばる収納物を一括で収納できます。丈夫な高品質ポリエステルを使用しています。折りたたむとコンパクトになります。
用途工具箱、電動工具、備品等の収納。 仕様工具箱収納例:SR-450・530・D-4600・G-4500 材質(本体)ポリエステル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×300×500 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)500 折りたたみ寸法(mm)約300×250×50 外寸法・奥行(mm)300
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。 首に45度の角度が付いているので手が入りやすく狭い場所での使用に便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。 材質機械構造用炭素鋼(S53C) 黒・赤ツートン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の枠を超え進化するフォルム
材質キャンバス 形状2段
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千吉曲棒
ハンドルが長く軽い力で鉄筋の曲げ加工が行えます。長ハンドルは曲棒(ハンドル)の柄を長くしたもので、台直しなど立っている鉄筋を斜らかに曲げる作業、既に曲げ加工済の鉄筋の手直しに便利です。
用途鉄筋の曲げ作業。 材質機械構造用炭素鋼(S53C) 黒・赤ツートン
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ゲンキ手曲用ハンドル
ゲンキ手曲500用の交換ハンドルです。
適合シルキーゲンキ手曲500
1本
1,098 税込1,208
9日以内出荷

Silky(ユーエム工業)カタナボーイ用ハンドル
カタナボーイ用の交換ハンドルです。
適合カタナボーイ
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ゲンキ手曲用ケース
ゲンキ手曲500用のケースです。
適合ゲンキ手曲500
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン 幅(mm)260 質量(kg)1.16 高さ(mm)495 奥行(mm)160 2018年トラスコ掲載ページ4 2223
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3% アズワン品番65-2172-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
250,700 税込275,770
翌々日出荷

SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
特価
1,592 税込1,751
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)480~1500 リング寸法(mm)高さ26×幅29 フック口幅(mm)54
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様トラックモード&ピークモード切替機能付 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 主な用途検査用/締め付け用 負荷方向左右 校正証明書付き
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)16 質量(g)126
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作用小刀刃。
材質(刃)SKS-7 トラスコ品番439-0687 適合本体M-500P、P-1P、M-500 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)52×9×0.80 質量(g/個)20 色(刃)
1個(6枚)
369 税込406
当日出荷

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(6枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番439-0725 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16 色(本体) アズワン品番64-8251-05 適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
599 税込659
当日出荷

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ピットは別売りです。
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。
用途六角穴付ボルト類の締結用 全長(mm)500 仕様ハンガー付 形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)電動ドリル用ビットホルダー
ショートビット(全長25mm)を電動工具で使えるビットホルダーが登場!! 狭い場所、高い場所、深い場所に対応できる全長65mm・150mm・300mmの3サイズ
ビット二面幅(mm)6.35 関連資料(0.3MB)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1 材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼 サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm 質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110 差込角(mm)六角:6.35、丸:7 耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

1164 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2.4 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります