作業工具 :「D-1」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。
割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1769
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)8
質量(g)1.1
外径(Φmm)4
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。
割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1803
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)8
質量(g)0.03
外径(Φmm)3
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。
割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1770
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)8
質量(g)1.5
外径(Φmm)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1743
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)8
質量(g)2.1
外径(Φmm)6
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1785
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)8
質量(g)1
外径(Φmm)4
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1745
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)14
質量(g)20.6
外径(Φmm)16
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1744
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)14
質量(g)14.1
外径(Φmm)12
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1746
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)12
質量(g)7.2
外径(Φmm)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1747
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)10
質量(g)3.4
外径(Φmm)8
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
用途プラ型埋め込み用
文字種別D1型
トラスコ品番807-1786
材質SUS420焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)8
質量(g)1.3
外径(Φmm)5
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
文字種別D1型
材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ
質量(g)43.2
文字種別D1型
材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ
質量(g)72.2
文字種別D1型
材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ
質量(g)65.7
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)木製
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。
ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。
プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003)
二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。
先端は強力マグネット付。
六角軸ドライバー。
六角ボルスター付。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に!
両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。
薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット
タイプ6角
軸(mm)6.35
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)ダイヤモンド
全長(mm)179
質量(g)32
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。
マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。
アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
トラスコ品番373-3670
軸径(Φmm)7.1
全長(mm)75
質量(g)70
種類スタビードライバー
グリップ径(Φmm)35.5
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
寸法s(mm)6.3
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1本
¥579
税込¥637
当日出荷
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
こんなお得な商品も!

ディープソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
適合ねじ六角ボルト、ナット
プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
全長(mm)110
バネ付
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。
ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
種類六角ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
再生紙使用マーク適合
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番851-0804
長さ(mm)【口形状】82
幅(mm)【口形状】18
全長(mm)660
質量(g)740
外径(Φmm)【円筒】61
ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。
施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填
トラスコ品番851-0803
長さ(mm)【口形状】95
幅(mm)【口形状】10
全長(mm)660
質量(g)750
外径(Φmm)【円筒】61
ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ボールポイント形状により25°斜めからでも締め付け可能です。
種類ボールポイントドライバー
表面処理黒染め
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)アセチル樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状
材質(グリップ)樹脂
軸貫通あり
材質(軸)特殊工具鋼
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプスタンダード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。