カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(38)
        • スパナ/レンチ(5)
        • ソケット/ソケットレンチ(3)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(7)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(3)
        • 工具セット(9)
        • カッター(4)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(3)

作業工具 :「EC100」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペアーポイント(EA574EC-100A用) エスコ

    スペアーポイント(EA574EC-100A用)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA574EC-100BA
  • 100mm 自動センターポンチ エスコ

    100mm 自動センターポンチ

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA574EC-100A
  • 手打ちバラ刻印 英字 TRUSCO

    手打ちバラ刻印 英字

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
  • C-2500P用替え刃 NTカッター

    C-2500P用替え刃

    NTカッター(5件のレビュー)
    379税込417
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    適合本体C-2500P、eC-2500P、C3000GP、CL-100P
  • 絶縁スパナ KTC

    絶縁スパナ

    KTC
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格IEC 60900:2004規格
  • プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    プラス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    549税込604
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 樹脂製絶縁ノーズプライヤー KTC

    樹脂製絶縁ノーズプライヤー

    KTC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。軽量で対象物を傷つけにくい樹脂製です。
    全長(mm)220質量(g)145規格IEC 60900:2004規格
  • ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • 絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(フック刃)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    フック刃タイプの絶縁ストリッパーナイフで、IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    全長(mm)200
  • 絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC

    絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
  • 9.5sq.絶縁ラチェットハンドル KTC

    9.5sq.絶縁ラチェットハンドル

    KTC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 絶縁工具セット(ZTB311A・ZTB311VA・ZTB310A・ZTB310VA)の入組品です。 ソケットの脱落を防止し、ソケットの取り外しも容易なユニオン機構を採用しています。
    質量(g)350送り角度(°)10差込角(sq.)9.5サイズ(mm)B45、T60、L190
  • 絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    10,980税込12,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。 絶縁材はブレードに直接形成されています。 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成セット品
  • 絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用 Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    全長(mm)170先端サイズ13
  • ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,598税込10,558
    1セット(6点)
    当日出荷から92日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
  • ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1セット(6点)
    当日出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
  • 6.3sq.絶縁ディープソケット KTC

    6.3sq.絶縁ディープソケット

    KTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
  • 絶縁ニッパ KTC

    絶縁ニッパ

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    全長(mm)160質量(g)210規格IEC 60900:2004規格切断能力(Φmm) 軟線1.5
  • ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
    材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
  • ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ マイナス 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
  • 絶縁マイナスドライバー KTC

    絶縁マイナスドライバー

    KTC
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品
  • 絶縁ドライバセットKTC KTC

    絶縁ドライバセットKTC

    KTC
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部には磁力があるため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
    質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×250
  • 絶縁トルクレンチ KTC

    絶縁トルクレンチ

    KTC
    92,980税込102,278
    1個ほか
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
    規格IEC 60900:2004測定精度±8%
  • 絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー KTC

    絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー

    KTC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
  • 絶縁ナットドライバ KTC

    絶縁ナットドライバ

    KTC
    3,398税込3,738
    1本
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    寸法(mm)8全長(mm)225質量(g)110規格IEC 60900:2004商品構成単品
  • 絶縁ラジオペンチ KTC

    絶縁ラジオペンチ

    KTC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。ワイヤーカッター付きです。
    全長(mm)160質量(g)150規格IEC 60900:2004規格
  • ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ絶縁精密マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    先端形状マイナス商品構成単品ハンドル幅(mm)18
  • ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷から56日以内出荷
    絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ベルトクリップ付 スリムビット絶縁セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    23,980税込26,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • 絶縁 片口スパナ Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 片口スパナ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。
    規格IEC60900:2004
  • 絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 ケーブルストリッパーナイフ(ストレート刃)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,500税込3,850
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    全長(mm)200タイプストレート刃
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75
  • 絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 9本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    19,980税込21,978
    1セット(9点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    14,980税込16,478
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 2本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 2本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1セット(2点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容-3.5×100mm ・SL/PZ2×100mm (各1本)商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    12,980税込14,278
    1セット(7点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • 絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムバリオドライバー&ビットセット 18本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    29,980税込32,978
    1セット(18点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    軸径(Φmm)(二面幅)6全長(mm)75

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具