カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(3)
- スパナ/レンチ(11)
- ソケット/ソケットレンチ(39)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(2)
- 電設工事関連(4)
- 水道・空調配管用工具(6)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(3)
- プーラー(引き抜き専用工具)(3)
- ハサミ(1)
- のこぎり(2)
- ポンチ/刻印/ハトメ(130)
- リベッター/ナッター/タッカー(1)
- ハンマー(1)
- 土木建築関連(4)
- 大工道具(1)
- その他作業工具(272)
- 作業工具その他(9)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- エスコ(252)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(18)
- アズワン(17)
- KNIPEX(クニペックス)(17)
- ハマー(11)
- RACODON(10)
- Ideal-Tek(9)
- ANEX(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- DUMONT(デュモン)(8)
- 三商(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
- GEDORE(8)
- スーパーツール(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- HIT(ヒット)(5)
- ホーザン(4)
- Jupiter(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
作業工具 :「UPI」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

逆作用ピンセット
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。材質ステンレス
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
平行ピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
ステンレス 切手用ピンセット
ANEX(2件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。用途切手の収集や紙細工に便利です。トラスコ品番493-6787材質ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)22タイプ切手用先端幅(mm)8
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強全長(mm)130耐熱温度(℃)260~300
ステンレス 弱電用ピンセット
ANEX(2件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷18-8ステンレス製で非磁性です。用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。仕様弱電用非磁性トラスコ品番493-6159材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部:1.4後端部8.4全長(mm)150サイズ150mm先曲質量(g)26先端形状先曲
平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット(6パック)当日出荷スタンダードな並行ピンポンチセットセット内容(mm)2・3・4・5・6・7全長(mm)150六角軸二面幅(mm)10
インパクトソケット用ピン
トップ工業¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌日出荷インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用ピンです一袋 5本入りです。用途TOPインパクトソケット用セット内容ピン×5本
時計バンド用ピン抜き
ベッセル(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷時計金属バンドの長さ調整用に最適です。トラスコ品番371-5311軸径(Φmm)0.7全長(mm)90種類精密ドライバー軸長(mm)10本数1刃先マグネットなし軸貫通なし
平行ピンポンチ 八角胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
逆作動ピンセット先曲150mm
TAKAGI(高儀)¥469税込¥5161個当日出荷握ると開き、放すと閉じる逆作動型 。長時間保持する作業に便利 。サビに強いステンレス製用途ハンダ・ロウ付け時などの保持に仕様●SUS420J1
手打鍛造ピックマトック柄付
トンボ工業(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷片手で楽に固いものを掘削・粉砕作業ができます。用途掘削・粉砕作業。トラスコ品番411-5589材質スチール全長(mm)326質量(g)530タイプバチツル材質(柄部)木刃先(mm)326先幅(mm)35商品タイプ頭+柄セット
ビーズ用ピンセット
ANEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。トラスコ品番493-6507材質ステンレス形状先端が球状の窪み幅(mm)先端部:5後端部10全長(mm)147質量(g)28
ローレット 平行ピンポンチ
RACODON¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1933
ステンレス製 逆作用ピンセット
アズワン(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。仕様●重量:38g●材質:ステンレスアズワン品番68-4100-42
専用ピンセットケース
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケース内側が二重構造になっており、ピンセットの先端を保護します。ケース後部にクリップが付いており、携帯に便利です。全長125mmまでのピンセットに使用可能です。用途ピンセットなどの携帯、先端保護に。トラスコ品番368-8313幅(mm)27全長(mm)135質量(g)10
YRK 切手用ピンセット
与板利器工業¥269税込¥2961個当日出荷切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
インパクト用ピン・Oリング
SK11(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。ピン径(Φmm)3.5
真空ピンセット
アズワン¥16,900税込¥18,5901式当日出荷電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)アズワン品番1-9707-02
平行ピンポンチセット パックなし
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ウェハー用ピンセット
Ideal-Tek¥9,398税込¥10,3381本当日出荷先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44
りん青銅ピンセット
ホーザン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷完全非磁性のりん青銅製ピンセット 抗菌効果も備えています。材質りん青銅全長(mm)125質量(g)25先端幅(mm)0.5アズワン品番64-5106-42RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンポンチ119
GEDORE¥989~税込¥1,088~1本当日出荷クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れています。八角胴タイプで作業性にも優れています。材質/仕上クロムモリブデンバナジウム鋼
...




















































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)