183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スタンプ 丸型 モノタロウ 動画あり
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 印面種別浸透印 寸法(mm)33×33×63 印面サイズ(mm)15
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)1.7 電圧(V)AC100 口金E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379 保護等級IP65 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ 質量(kg)2.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)50 口金E39 コード長さ(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400 保護等級IP65 芯数3(2芯3芯兼用プラグ) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)110 電源タイプ電源コード式 使用場所室外 LED寿命(時間)約40000 配光角度(°)110 明るさ(Lm)5500 取扱説明書(0.8MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 仕様逆さ噴射可 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性中速乾 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
用途トイレの消臭 使用場所トイレ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.066L 危険物の性状水溶性
1本(330mL)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
特価
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 特性強力、速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

ブレーキフルード モノタロウ 動画あり
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格FMVSS NO.116 DOT4 使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
欠品中

錆止めスプレー モノタロウ 動画あり
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに 特性速乾、錆止め 仕様JISK 5621塗料使用 タイプ速乾さびどめスプレー 主な用途鉄、トタン 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ油性 乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 光沢有り 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ 動画あり
硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分変成シリコーン 不揮発分100% 改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃)-30~130 主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ 動画あり
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等 成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン 種別塩素フリー タイプ塩素フリー 適合工具タップ、ドリル、フライス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ 定期注文 動画あり
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格JASO MA/SL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ 動画あり
乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着 主成分クロロプレンゴム 成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品 粘度(mPa・s[cP])4500(23℃) 比重0.9 主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック 不揮発分26.0%(105℃×3hr) 外観淡黄色半透明 オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃)) 危険等級 労働安全衛生法の表示酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC
1本(170mL)
449 税込494
当日出荷

油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 定期注文
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm)40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

モリブデングリーススプレー モノタロウ 動画あり
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類モリブデングリース 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量160mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)