カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(35)
- ステンレスすべて(1,163)
- SUS304(770)
- SUS310S(42)
- SUS316(20)
- SUS316L(72)
- SUSXM7(69)
- チタン(93)
- 樹脂すべて(176)
- PEEK(35)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(19)
- ポリカーボネート(PC)(22)
- レニー(RENY)(24)
- 鉄すべて(2,591)
- S45C(103)
- SCM435(433)
- SCM440(20)
- SS400(19)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(139)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(33)

皿(24)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(117)
- 0.45(56山)(134)
- 0.5(658)
- 0.7(36山)(880)
- 0.8(1,020)
- 1(1,431)
- 1.05(24山)(82)
- 1.25(1,687)
- 1.27(20山)(139)
- 1.41(18山)(130)
- 1.5(1,516)
- 1.58(16山)(211)
- 1.75(989)
- 2(674)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(456)
- 2.54(10山)(58)
- 3(254)
- 3.5(121)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(50)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(234)
- その他(41)
- カラー(19)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(151)
- パーカー(18)
- ユニクロ(308)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(39)
- 焼入焼戻黒染め(99)
- 生地/未処理(372)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(156)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,567)
- エスコ(1,176)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(234)
- イマオコーポレーション(134)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- コノエ(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- KITO(キトー)(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
27ページ目: ボルト
商品豆知識

10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ
YFS¥335~税込¥369~1パック(10本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
ステンレス 超低頭小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499~税込¥549~1パック(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。サビにくいステンレス製 (SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥168~税込¥185~1パック(4個)ほか翌日出荷バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)
八幡ねじ¥250~税込¥275~1パック(4本)ほか翌日出荷から4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)
八幡ねじ¥267~税込¥294~1パック(20本)ほか翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥279~税込¥307~1本ほか3日以内出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)
RENY六角穴付ボルト
八幡ねじ¥559~税込¥615~1パック(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付六角ボルト(焼き入れタイプ)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。用途治具などの脱着に。材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
六角穴付ボルト
ケミカルスクリュー¥4,998~税込¥5,498~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。頭部形状六角穴付材質ポリエーテルエーテルケトン穴の形状六角穴
M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621袋(2本)翌日出荷材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM6×20![M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657566-210506-02.jpg)
M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)
エスコ¥640税込¥7041パック(8本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×20![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥550税込¥6051パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥460税込¥5061パック(16本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥440税込¥4841パック(16本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12![M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654775-210506-02.jpg)
M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×10
六角ボルト(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
強力Uボルト(ステンレスSUS316L)
Wichard¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。用途船舶艤装用として。 ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)材質/仕上ステンレス(SUS316L)
六角穴付きボルト ユニクロ 全ねじ
TRUSCO¥849税込¥9341パック(52本)ほか当日出荷から9日以内出荷一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別全ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト
由良産商¥2,998~税込¥3,298~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
M5x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(1件のレビュー)¥265税込¥2921袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×15mm穴の形状六角穴
M4x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×10mm穴の形状六角穴
M3x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×8mm穴の形状六角穴
M4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)当日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×8mm穴の形状六角穴
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×15![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90






























![[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277517-250806-02.jpg)

![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)










![M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657566-210506-02.jpg)
![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657539-210506-02.jpg)
![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)
![M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657505-210506-02.jpg)
![M3x10mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654775-210506-02.jpg)











![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)