カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(35)
- ステンレスすべて(1,164)
- SUS304(771)
- SUS310S(42)
- SUS316(20)
- SUS316L(72)
- SUSXM7(69)
- チタン(93)
- 樹脂すべて(176)
- PEEK(35)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(19)
- ポリカーボネート(PC)(22)
- レニー(RENY)(24)
- 鉄すべて(2,591)
- S45C(103)
- SCM435(433)
- SCM440(20)
- SS400(19)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(139)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(33)

皿(24)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(117)
- 0.45(56山)(134)
- 0.5(658)
- 0.7(36山)(880)
- 0.8(1,020)
- 1(1,431)
- 1.05(24山)(82)
- 1.25(1,687)
- 1.27(20山)(139)
- 1.41(18山)(130)
- 1.5(1,516)
- 1.58(16山)(211)
- 1.75(990)
- 2(674)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(456)
- 2.54(10山)(58)
- 3(254)
- 3.5(121)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(50)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(234)
- その他(41)
- カラー(19)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(151)
- パーカー(18)
- ユニクロ(308)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(39)
- 焼入焼戻黒染め(99)
- 生地/未処理(372)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(156)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,567)
- エスコ(1,177)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(234)
- イマオコーポレーション(134)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- コノエ(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- KITO(キトー)(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
22ページ目: ボルト
商品豆知識

六角ボルト(黄銅・全ねじタイプ)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1パック(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製で電導性が良く電気の通電部分に使用できます。材質黄銅ねじの種類並目強度区分なし
3分全ねじボルトSUS
JAPPY¥21,980税込¥24,1781束(50本)ほか翌日出荷天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8種別全ねじ
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
M5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×8mm穴の形状六角穴
M3x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥200税込¥2201パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×6mm穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1セット(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)
大阪魂¥409~税込¥450~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)
エスコ¥20,300税込¥22,3301セット当日出荷エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)
エスコ¥310税込¥3411個当日出荷種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)
M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)
エスコ¥460税込¥5061袋(4個)翌日出荷種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2040ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM12
ドブ 六角ハイテンボルト(箱)
日本ファスナー工業(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1箱(75個)ほか当日出荷から翌々日出荷1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm
水本機械製作所¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960797-131112-02.jpg)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥1,198税込¥1,3181パック(2本)ほか7日以内出荷から13日以内出荷プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202
SNSI インコネル六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質インコネル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴






















![小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166949-231025-02.jpg)
![小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48166800-231025-02.jpg)






















![M 8x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504606-171006-02.jpg)
![M 6x 12mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504204-180130-02.jpg)
![M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503818-170626-02.jpg)
![M16x 70mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503775-180117-02.jpg)
![M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503565-180221-02.jpg)
![M12x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503373-171115-02.jpg)
![M10x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503127-180221-02.jpg)
![[焼入れ]全ねじボルト(スチール製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494474-180215-02.jpg)




![六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86960797-131112-02.jpg)