絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.7(126)
シャンク径(Φmm)
  • 2.7
  • 3(1,154)
  • 4(2,171)
  • 5(651)
  • 6(3,816)
  • 6.35(999)
  • 6.5(191)
  • 7(409)
  • 8(3,109)
  • 9(395)
  • 10(3,535)
  • 11(361)
  • 12(3,143)
  • 13(453)
  • 14(525)
  • 16(2,059)
  • 18(330)
  • 20(1,831)
  • 25(923)
  • 32(631)
  • 42(277)
全長(mm)
  • 45(8)
  • 46(10)
  • 48(2)
  • 50(3)
  • 54(1)
  • 61(17)
  • 64(39)
  • 65(2)
  • 75(2)
  • 100(26)
  • 115(1)
  • 125(3)
  • 150(23)
  • 150.8(1)
  • 160(1)
  • 190(2)
  • 200(10)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(3)
材質
  • コバルトハイス(35)
  • ハイス(64)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(36)
  • 鋼(1)
溝長(mm)
  • 11(2)
  • 16(7)
  • 20(8)
  • 22(2)
  • 26(4)
  • 28(3)
  • 32(3)
  • 33(17)
  • 37(27)
  • 40(4)
  • 50(18)
  • 60(8)
  • 75(12)
  • 80(3)
  • 100(9)
  • 120(4)
  • 130(2)
  • 150(5)
  • 200(2)
  • 225(2)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • VCDコーティング(3)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(6)
  • アルミナ系コーティング(6)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(34)
  • ノンコーティング(29)
  • ホモ処理(2)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ATOM(サイトウ製作所)(7)
  • DIXI(1)
  • NACHI(不二越)(19)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • RYOCO(菱高精機)(11)
  • THECUT(2)
  • TRUSCO(2)
  • WIDIN(1)
  • アックスブレーン(1)
  • アークランドサカモト(1)
  • イシハシ精工(12)
  • グーリング(14)
  • タイテックス(3)
  • タンガロイ(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ワルター(6)
  • 三菱マテリアル(10)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(11)
  • 理研製鋼(12)
モノタロウ・ATOM(サイトウ製作所)・DIXI・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・THECUT・TRUSCO・WIDIN・アックスブレーン・アークランドサカモト・イシハシ精工・グーリング・タイテックス・タンガロイ・ニチアロイ(日本超硬)・ワルター・三菱マテリアル・斎藤ツヰストドリル製作所・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(106件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(20件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(121件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • 超硬ストレートドリル WIDIN

    超硬ストレートドリル

    WIDIN(24件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
    ねじれ角(°)30
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • 鉄工用ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル

    NACHI(不二越)
    ¥639税込¥703
    1セット(2本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
  • スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)

    スーパーロングドリル ADLL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SDL

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーロングストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • タイテックス HSSドリル Perform ワルター

    タイテックス HSSドリル Perform

    ワルター
    ¥489税込¥538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
    用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(6件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
    材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
  • 多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT

    多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS

    THECUT
    ¥689税込¥758
    1本
    3日以内出荷
    先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
    材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具