絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.035(3)
- 0.04(8)
- 0.05(2)
- 0.06(1)
- 0.08(2)
- 0.1(1)
- 0.2(14)
- 0.21(8)
- 0.22(8)
- 0.23(8)
- 0.24(8)
- 0.25(8)
- 0.26(8)
- 0.27(8)
- 0.28(8)
- 0.29(8)
- 0.3(8)
- 0.4(4)
- 1.2(1)
シャンク径(Φmm)
- 1(1)
- 3(25)
- 3.175(3)
- 4(6)
全長(mm)
- 25(1)
- 31(8)
- 38(16)
- 40(12)
- 45(3)
- 50(1)
材質
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(31)
溝長(mm)
- 0.4
- 12(329)
- 15(287)
- 16(304)
- 18(414)
- 20(599)
- 22(292)
- 24(346)
- 25(305)
- 28(301)
- 30(419)
- 35(318)
- 40(350)
- 43(298)
- 45(388)
- 47(281)
- 50(402)
- 55(291)
- 60(387)
- 75(352)
- 100(357)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(9)
- チタン系コーティング(14)
- ノンコーティング(11)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(12)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- NS(日進工具)(9)
- イワタツール(6)
- グーリング(1)
- 協和精工(1)
- 岡部工具(8)
ATOM(サイトウ製作所)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・イワタツール・グーリング・協和精工・岡部工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ルーマードリル ADR
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
マイクロドリル "NEO-PRO" 標準刃長 ADR-SV
ATOM(サイトウ製作所)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
ハイスペックルーマードリル ADR-SP
ATOM(サイトウ製作所)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌々日出荷穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥36,980~税込¥40,678~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
NCポインティングドリル(コーティング) V-ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上・長寿命を実現します。 刃径公差(Φ0.02)-0.003/-0.006 (Φ0.03~Φ0.09)-0.002/-0.009 (Φ0.1~Φ0.29)-0.007/-0.014 (Φ0.3~Φ3)-0.005/-0.013用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子角度(°)120表面処理TiAlNコーティング角度小数120
無限コーティング フラットドリル
NS(日進工具)¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)9°
NCポインティングドリル 鋼材用 TiAINコーティング V-ADPF309
ATOM(サイトウ製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)90表面処理TiAlNコーティング角度小数90
NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
ルーマードリル3.175mm柄 ADR
ATOM(サイトウ製作所)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティング首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
超硬ルーマ型ドリル
協和精工¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から3日以内出荷刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
ATOM(サイトウ製作所)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から翌々日出荷微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
ドリル HS S柄 60CDH
イワタツール(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から3日以内出荷材質HSS角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
下穴加工用無限ポイントドリル
NS(日進工具)¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材