絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.95(13)
  • 1.98(13)
  • 2(70)
  • 2.05(16)
  • 2.1(61)
  • 3.1(13)
  • 3.2(14)
  • 3.3(15)
  • 3.5(14)
  • 3.8(26)
  • 3.9(28)
  • 4(41)
  • 4.1(31)
  • 4.2(32)
  • 4.3(62)
  • 4.4(59)
  • 4.5(68)
  • 4.6(56)
  • 4.65(20)
  • 4.7(53)
シャンク径(Φmm)
  • 1.2(5)
  • 1.25(4)
  • 1.3(5)
  • 1.35(4)
  • 1.6(4)
  • 1.7(4)
  • 2(24)
  • 2.1(21)
  • 3(37)
  • 4(30)
  • 4.3(5)
  • 4.4(7)
  • 4.5(5)
  • 4.6(6)
  • 4.7(6)
  • 5(12)
  • 6(94)
  • 6.35(17)
  • 8(21)
  • 12(9)
全長(mm)
  • 36(9)
  • 49(52)
  • 50(5)
  • 55(9)
  • 56(15)
  • 58(26)
  • 60(32)
  • 62(5)
  • 64(5)
  • 65(7)
  • 66(43)
  • 68(28)
  • 70(12)
  • 73(8)
  • 74(7)
  • 75(10)
  • 78(5)
  • 79(6)
  • 100(6)
  • 150(5)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(35)
  • ハイス(79)
  • バナジウムハイス(4)
  • 粉末ハイス(22)
  • 超硬合金(182)
  • 鋼(2)
溝長(mm)
  • 24
  • 12(315)
  • 15(277)
  • 16(296)
  • 18(399)
  • 20(576)
  • 22(282)
  • 25(290)
  • 28(291)
  • 30(404)
  • 35(303)
  • 40(336)
  • 43(285)
  • 45(373)
  • 47(271)
  • 50(387)
  • 55(283)
  • 60(375)
  • 75(339)
  • 100(350)
表面処理
  • DLCコーティング(5)
  • PVDコーティング(28)
  • VCDコーティング(4)
  • VCS(VCR)コーティング(4)
  • その他(34)
  • アルミナ系コーティング(6)
  • クロム系コーティング(8)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(100)
  • ノンコーティング(18)
  • ホモ処理(3)
  • ミラクルコーティング(1)
  • 窒化処理(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化処理
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • NACHI(不二越)(44)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • RYOCO(菱高精機)(20)
  • TRUSCO(5)
  • WIDIN(9)
  • グーリング(40)
  • ケナメタル(26)
  • サンドビック(5)
  • タンガロイ(10)
  • ライト精機(6)
  • ワルター(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 京セラ(16)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • 協和精工(4)
  • 岡崎精工(5)
  • 理研製鋼(4)
モノタロウ・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・TRUSCO・WIDIN・グーリング・ケナメタル・サンドビック・タンガロイ・ライト精機・ワルター・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・協和精工・岡崎精工・理研製鋼・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

335件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(264件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業

    No.26 6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業(13件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
    用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業(14件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(10件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)
    当日出荷
    くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本ほか
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    ¥2,208~税込¥2,429~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • 超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
  • DLC ハイスドリル NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • クッションドリル鉄工用AMD ベッセル

    クッションドリル鉄工用AMD

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)
    用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

    NACHI(不二越)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
    用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 六角軸鉄工ドリル ライト精機

    六角軸鉄工ドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
    用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂六角軸対辺(mm)6.35
  • 薄板用プレートパルドリル 三菱マテリアル

    薄板用プレートパルドリル

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊刃立て形状により、バリがでません。
    材質ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥510~税込¥561~
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • ステンレス用コバルトドリル TRUSCO

    ステンレス用コバルトドリル

    TRUSCO
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 六角軸鉄工ドリル TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル

    TRUSCO
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸コバルトドリル TRUSCO

    六角軸コバルトドリル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
    用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具