絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(22)
- 4.5(19)
- 4.8(17)
- 5(29)
- 6(31)
- 7.5(24)
- 8.5(23)
- 9(30)
- 9.5(18)
- 10(37)
- 10.5(26)
- 11(27)
- 12(40)
- 12.5(34)
- 12.7(31)
- 12.8(21)
- 13(37)
- 13.5(36)
- 13.7(17)
- 14(36)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(10)
- 2.1(8)
- 2.2(8)
- 2.3(8)
- 2.5(10)
- 2.6(9)
- 3(15)
- 4(16)
- 5(18)
- 6(23)
- 6.35(39)
- 8(37)
- 9(12)
- 10(36)
- 11(8)
- 12(50)
- 14(50)
- 16(16)
- 20(21)
- 25(9)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 90(11)
- 100(59)
- 104(5)
- 105(26)
- 107(42)
- 110(39)
- 115(36)
- 116(4)
- 117(5)
- 118(21)
- 119(16)
- 120(12)
- 121(4)
- 122(17)
- 124(6)
- 125(15)
- 130(5)
- 140(4)
- 150(13)
- 200(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(12)
- その他(6)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(27)
- ハイス(48)
- バナジウムハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(8)
- 超硬合金(218)
- 鋼(16)
溝長(mm)
- 60
- 12(329)
- 15(287)
- 16(304)
- 18(414)
- 20(599)
- 22(292)
- 24(346)
- 25(305)
- 28(301)
- 30(419)
- 35(318)
- 40(350)
- 43(298)
- 45(388)
- 47(281)
- 50(402)
- 55(291)
- 75(352)
- 100(357)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(20)
- PVDコーティング(24)
- VCDコーティング(5)
- VCS(VCR)コーティング(5)
- その他(27)
- アルミナ系コーティング(11)
- クロム系コーティング(10)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(73)
- ノンコーティング(25)
- ホモ処理(5)
- ミラクルコーティング(3)
- 窒化処理(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化処理
ブランド
- モノタロウ(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(9)
- EIKO(栄工舎)(7)
- FKD(フクダ精工)(11)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- NACHI(不二越)(33)
- OSG(オーエスジー)(23)
- RYOCO(菱高精機)(24)
- WIDIN(10)
- エスコ(9)
- ギケン(12)
- グーリング(19)
- ケナメタル(23)
- スターエム(25)
- タンガロイ(22)
- 三洋工具(15)
- 三菱マテリアル(17)
- 京セラ(6)
- 住友電工ハードメタル(11)
- 岡崎精工(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・WIDIN・エスコ・ギケン・グーリング・ケナメタル・スターエム・タンガロイ・三洋工具・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートドリル
(74件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷から翌日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
六角軸月光ドリル
ビックツール(40件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに材質HSSCo先端角(°)118
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
六角軸テーパー下穴錐
(31件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
コンクリート用ドリル刃セット(SDSプラス)
trad(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(3本)当日出荷強力先端チップで切れ味抜群!適合機種軽量ハンマードリル材質40CR/刃先:YG8全長(mm)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15有効長(mm)60シャンク径(mm)10
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.75B 六角軸下穴錐
スターエム(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷釘・ビスが下穴に沿って入っていくため木割れを防ぎきれいに仕上がります。材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
六角軸鉄工用月光ドリル
ビックツール¥839税込¥9231本当日出荷常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業材質HSS:ハイスシャンク径(mm)6.35有効加工深さ3D(刃径×3倍)
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬フラットドリル SDFA
岡崎精工¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から8日以内出荷先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
アクアREVO ドリル レギュラ
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から4日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
No.75HT ハイスチタンコーティング下穴錐
スターエム(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌日出荷高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材