切削工具 :「みりん」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質HSS 全長(mm)90 先端角(°)118 コーティングTiN 母材HSS
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.ツールNo.H30 寸法S(mm)7.2 寸法B(mm)8.2 勝手 取付ねじSR-S16M 寸法Tmax(mm)15.5 適合トルクスキーSR-K16 切削径(Φmm)55 チップタイプSI16
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷

1個
49,080 税込53,988
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コスト効率に優れたギアミリング加工カッター用チップです。高剛性精密ロックシステムで高い繰り返し精度と高剛性です。
用途鋼のホブ加工に。 材種1130
1箱(5個)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

No.ツールNo.H28 寸法d(mm)57 寸法S(mm)44.0 寸法B(mm)44.5 寸法D1(mm)22 勝手 取付ねじSR-S16S 寸法Tmax(mm)3.0 適合トルクスキーSR-K16 切削径(Φmm)63 チップタイプSI16
1本
65,980 税込72,578
16日以内出荷

1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取りカッター 豊富なカッター種類
用途面取り加工用
1台ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)125 No.ツールNo.H29 寸法S(mm)12.0 寸法B(mm)12.5 勝手 取付ねじSR-S16S 寸法Tmax(mm)3.6 適合トルクスキーSR-K16 シャンク径(mm)25 切削径(Φmm)41 チップタイプSI16
1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷

仕様I.C.:3/8" 形状スパイラル刃 適合ホルダH27、28、29 角度α(°)90 チップタイプSI16
1ケース(10個)
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様SRC2035K、SRC2535H、SRC2535K、CRC2035SのカーメックスS35標準CMTツールホルダーに接続します。 No.ツールNo.H27 寸法d(mm)33.2 寸法S(mm)12.0 寸法B(mm)12.5 勝手 取付ねじSR-S16S 寸法Tmax(mm)3.6 適合トルクスキーSR-K16 切削径(Φmm)41 チップタイプSI16
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1ケース(3個)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

正面フライス用チップです。正面フライス加工用。
仕様●ミリングチップ COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6161 アズワン品番65-8238-62
1セット(10個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1ケース(10個)
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正面フライス用チップです。正面フライス加工用。
仕様●ミリングチップ COAT ステン●原産国:スウェーデン●コード番号:610-6153 アズワン品番65-8238-61
1セット(10個)
21,780 税込23,958
4日以内出荷

形状スパイラル刃 刃数6 適合ホルダH5.1、5.2、6、7、8、9、21、22、23 寸法Tmax(mm)2.9 刃径(mm)20.0 チップタイプS20 最小溝入れ径(mm)Φ>20
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩なヘッドです。 あらゆる加工、被削材に対応します。 ヘッド交換が簡単です。 あらゆる加工に対応します。 あらゆる被削材に対応します。
用途面取り加工用、仕上げ加工用、剛性、チップポケットを要する加工に、一般フライス加工用、高送り正面フライス加工用、荒フライス加工用、R面取り加工用、アルミ合金の一般フライス加工用
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

形状スパイラル刃 チップタイプSI16 角度α(°)45 適合ホルダH27、28、29
1ケース(10個)
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状スパイラル刃 刃数6 適合ホルダH5.1、5.2、21 寸法Tmax(mm)4.0 刃径(mm)20.0 チップタイプS20 最小溝入れ径(mm)Φ>20.0
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング