切削工具 :「ケイコート」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXLコート ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・JIS規格刃径。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,500 税込3,850
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)25.4 刃径(Φmm)100 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,398 税込3,738
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1300種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,500 税込3,850
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
4,498 税込4,948
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
4,298 税込4,728
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 刃径(Φmm)75 穴径(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 刃径(Φmm)125 穴径(Φmm)25.4 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)31.75 刃径(Φmm)125 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 刃径(Φmm)150 穴径(Φmm)31.75 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)31.75 刃径(Φmm)100 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
8,598 税込9,458
3日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm)25.4 刃径(Φmm)150 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1枚
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,500 税込3,850
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。
用途小物の溝入れ加工用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数90 刃径(Φmm)45 表面処理OK-C(TiAIN)コート 穴径d(Φmm)15.875
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
4,198 税込4,618
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,500 税込3,850
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質超硬合金 先端角(°)90 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 72枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途溝入れ加工用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数72 刃径(Φmm)70 表面処理OK-C(TiAIN)コート 穴径d(Φmm)25.4
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 56枚刃タイプ。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途溝入れ加工用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数56 刃径(Φmm)70 表面処理OK-C(TiAIN)コート 穴径d(Φmm)25.4
1枚
3,798 税込4,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,500 税込3,850
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,598 税込3,958
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
4,998 税込5,498
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
6,398 税込7,038
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
4,798 税込5,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
5,198 税込5,718
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
4,998 税込5,498
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
5,198 税込5,718
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
4,998 税込5,498
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)35 外径許容差(mm)0~-0.015 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
4,998 税込5,498
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,698 税込4,068
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
4,398 税込4,838
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で"静かなる重切削"を実現します。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼(~40HRC)・工具鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金 仕様ショート/ファインピッチ 材質粉末ハイス 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)25~31.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,198 税込9,018
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,598 税込3,958
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-ETS:荒~仕上げ加工用 3刃ショート
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 表面処理DLCコーティング 首下長(mm)55 ねじれ角(°)約30 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、耐熱鋼、高硬度鋼用。
1本
3,698 税込4,068
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります