切削工具 :「ハガネ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

1,172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1セット(10個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

1セット(10個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1セット(10個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼用)
エコ商品
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。 材質超硬 表面処理TAX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

可変形状でびびりを低減し長寿命を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼。
1本
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に。ミーリング加工に。 トラスコ品番228-2765 材質超硬 刃数4 全長(mm)63.5 刃長(mm)12.7 表面処理TAX シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

長さ(mm)25(木栓最大長さ) 全長(mm)74 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。 材質超硬 表面処理TiAlNコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

ステンレス材の穴あけに最適! 加工面が美しく精度の高い穴あけができます! シンニング加工(3mm以上)によりガッチリ食い込み切れ味抜群! ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材などの穴あけに
仕様2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0mm 適合機種充電ドライバー・電動ドリル・ボール盤 材質コバルトHSS鋼 寸法(mm)2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:155×110×13 軸(mm)六角軸:6.35
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。 材質HSS(TiN) 表面処理TiNコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

スチール鋼です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。 トラスコ品番128-4681 材質スチール鋼 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃長(mm)10 シャンク径(mm)2.34 刃径(mm)0.5
1袋(5本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

タンガロイソリッドドリル DSW-DE3
エコ商品
材質AH725 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質CA025P 材質(本体)CA025P 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 逃げ角(°)0
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (464種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

タンガロイ鋼用ソリッドドリル
エコ商品
材質AH725 刃数2 シャンク径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。 仕様ノンコート 材質超硬 刃数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。 材種C145
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。 材種C145
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。 材種B145
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。 材種B145
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。 材種C145
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング