切削工具 :「フライス 工具」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

6,412件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS 刃幅公差(mm)0~+0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール 仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
1本
38,980 税込42,878
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フライス用チップ SDKN モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

沈めフライス モノタロウ 動画あり
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッタ 三菱マテリアル 動画あり
高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フライス加工 寸法ap(mm)1.8 寸法(mm)ae:11.7
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途フライス加工 材質YBM351 形状正方形 表面処理CVD コーティング 適合被削材種M種
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途フライス加工 形状正方形 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種
1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途フライス加工 材質YBG202 形状五角形 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種
1箱(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

用途フライス加工 材質YBG302 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種
1箱(5個)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途フライス加工 材質YBG252 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種
1箱(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

タンガロイ工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フライス用チップ TEEN モノタロウ 定期注文
形状正三角形60° 材質MNP40(サーメット) 厚さ(mm)4.76 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷

タンガロイ工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 外径公差(mm)0~+0.2 リード角右フレ25° 案内径公差(mm)0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

外周面の外丸の切れ刃をもち、丸溝の加工に用いる二番取りフライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 穴径(Φmm)25.4 表面処理ノンコート
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります