切削工具 :「切削機 小型」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル 動画あり
独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
用途溝入れ・突切り旋削加工 ホルダー一体型 刃先角度(°)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-FW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-SW
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカSW
1箱(10個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-FW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ切削用FW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカFW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ切削用ZF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-SW
エコ商品
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 切りくず処理に優れた仕上げ~中切削用ZM形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ~中切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 厚さ(mm)4.76
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なDNMG1504□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:55°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なTNMG1604□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 三角形インサート、コーナ角:60°。
1箱(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG*E-TSF
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 チップブレーカTSF
1箱(10個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京セラMECX型
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小型マシニングセンタに搭載可能な軽量大径ディスクカッタ。従来小型マシニングセンタでは困難であった切削幅の広い1パス加工を可能とし、つなぎ目のない均一な加工面を実現します。
用途アルミニウム合金・熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 呼びレンチ:T8-D(Torx 8) レンチ7808205 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)5 適合インサートSDHT09T308FR-NM
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMA*E
エコ商品
好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で 経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。 専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。 高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。 今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。
材質T515 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミスターマイスター〔SUS〕超硬スロアウエイバイトセット
エコ商品
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズ。 4本組のお得セット。 突切りバイトは、大型機用と同様に焼き入れ済み。 突切り用チップはTiNコーティング。 8mm角仕様の右片刃/直剣/突切り/中ぐりの4種類、それぞれ各SUS向け超硬チップ付きです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
49,980 税込54,978
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります