切削工具 :「台所用」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
勝手右
基準コーナーR0.8
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
厚さ(mm)22
アゴの深さ(mm)80
質量(kg)4.3、7(ワーク最大)
精度平行度/直角度:0.002mm以内
適合ワークスタンド取付穴M8
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。
また、スイベル調整機能もあります。
特別付属品の大・小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。
マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
1個
¥899,800
税込¥989,780
3日以内出荷
寸法B(mm)0.5
寸法W(mm)3.4
勝手右
寸法R(mm)0.1
角度α(°)30
角度β(°)12
使用コーナー数3
H(mm)4.3
寸法B(mm)0.5
寸法T(mm)5.4
寸法W(mm)3.4
勝手左
寸法R(mm)0.1
角度α(°)30
角度β(°)12
使用コーナー数3
H(mm)4.3
厚さ(mm)22
質量(kg)4.3
直角度(mm)0.002以内
アゴの深さ(mm)80
平行度(mm)0.002以内
RoHS指令(10物質対応)対応
最大ワーク質量(kg)7
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
JIS規格品です。
幅(mm)12
高さ(mm)12
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
質量(kg)2
JIS規格12形
JIS規格品です。
幅(mm)10
高さ(mm)10
全長(mm)150
適合機種自動旋盤
質量(kg)1
JIS規格10形
用途ねじタイプ;Internal
勝手左
コーティングTIN
母材超硬
ねじ部M60
内接円径(mm)12.7
勝手L
コーティングTiAlSiN
材種1230
切刃数2
勝手R
コーティングTiAlSiN
材種1230
切刃数2
勝手N
コーティングTiAlSiN
材種1230
用途ねじタイプ;Internal
材質1125
勝手右
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部NPTF60
内接円径(mm)9.525
用途ねじタイプ:External
材質1125
勝手右
コーティングTIALN
母材超硬
ねじ部NJ60
内接円径(mm)9.525
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。