切削工具 :「彫刻カッター」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字
エコ商品
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻 材質超硬 タイプ細文字用 シャフト径(Φmm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
欠品中

PROXXON(プロクソン)専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 太字
エコ商品
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻 材質超硬 タイプ太文字用 シャフト径(Φmm)3.2 アズワン品番64-9673-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60 表面処理V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°)40 加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
用途V溝による加飾及び文字の彫刻用 軸径(Φmm)12 全長(mm)85 付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト 締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト 刃数(p)1 対応機械NCルーター・ルーターマシン
1本
27,880 税込30,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・プラスチックにV字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
刃数2 刃先角度(°)90
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用 刃数1 寸法L(mm)50 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 寸法d(mm)6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。 材質 仕様平軸 適合機種No.W-400型、No.H-033型
1本
899 税込989
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター超硬カッター
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。 軸径(Φmm)3 タイプロー付
1袋
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。 仕様ノンコート トラスコ品番370-1435 材質微粒子超硬 刃数1枚 全長(mm)60 先端角(°)90 面取径(mm)0.05~3 シャンク径(mm)3 刃径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。 軸径(Φmm)2.34 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 刃径(mm)6.4
1袋
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに適しています。長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。スパイラルカット。
仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):20000●長さ:50●先端径:6.4●軸径:Φ2.34●ケース入数:1 アズワン品番67-5839-41
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

彫刻用刃物のセットです。 NC彫刻機などでご使用下さい。
1セット(6本)
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様●面取り径(mm):0.05~6●刃径(mm):6●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:370-1431 アズワン品番67-2377-57
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2 材質EMO(超微粒超硬合金) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

チップデザインが特殊形状のため高寿命です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。
用途CNC複合旋盤、マシニングセンターでの刻印加工用。 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)40 仕様一枚刃 種別インサート交換式ホルダー 質量(g)36
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります