切削工具 :「抵抗 1.5」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。食付き部の長さが1.5Pとなりますので、下穴深さと有効ねじ長に余裕のない止り穴加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
溝数3
食付き部の山数1.5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
用途ステンレス・鉄・綱用
使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
ステンレスに脅威の切削性能を発揮します。独自技術の刃先形状が先端部に鋭い切れ味を実現し、切削抵抗を大幅に低減、素早い穴あけを可能にしました。独自の溝形状で切りくずの通り道を広くしました。下穴不要の切れ味です。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
材質コバルトハイス
軸径(Φmm)六角軸6.35
回転数1000回転未満を推奨
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬
タイプ2D
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。
喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用
使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
GNDIS型用インサート。
用途溝入れ・低抵抗
種別溝入れ・突切り
厚さ(mm)3.1
全長(mm)11.1
ブレーカGF
刃幅公差(mm)±0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。TH1000
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TH1000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬
タイプ4D
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
ねじれ角(°)30
直径許容差h8
関連資料技術情報はこちら(75MB)
充電丸ノコ用。深切り165mmなので、厚い材に最適。超硬チップの研削角度を鋭角に設定。集成材も楽に切れる造作向き。木材、普通合板、プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合。1.5mmの鋭角薄刃と軽量台金で切断抵抗が少なくバッテリーが長持ち。新建材、工事種にも対応。キーン音低減迷惑対策チップソー。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:TC-JM16552●直径(mm):165●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.5●山数:52●用途:木材・普通合板・プリント合板・天然木化粧板●最大回転数:9200rpm●材質:台座/炭素工具鋼 チップ/超硬 刃先/鋭角薄刃 +軽量台金●重量(g):153●注意:各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
アズワン品番65-9305-26
1枚
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)3
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途プリハードン鋼、高硬度鋼の高送り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
加工ねじメートルねじ
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工
刃径(Φmm)10
付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付
締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
軸径(Φmm)6
刃数(p)1
対応機械トリマー
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。
適合被削材種鋼・ステンレス・難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV
ねじの種類TIN-TF
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:2.5●径方向の最大取りしろ:8.2●bs:8.2●原産国:スウェーデン●コード番号:602-8055
アズワン品番65-8222-40
1セット(10個)
¥27,080
税込¥29,788
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2.1●bs:2.1●原産国:スウェーデン●コード番号:611-4041
アズワン品番65-8222-55
1セット(10個)
¥18,380
税込¥20,218
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:358-8335
アズワン品番65-8222-88
1セット(10個)
¥28,380
税込¥31,218
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●Hand:R●re:1.5●bs:2.1●最大切り込み:6.5●ae_max:2.1●サンドビック コロミル245用チップ S40T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6371
アズワン品番65-8222-29
1セット(10個)
¥25,780
税込¥28,358
4日以内出荷
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。
コーティングTiAlN/TiSiN
適合ホルダG4XXXシリーズ
適合被削材種鋼・ステンレス・難削材
チップ形状2コーナー使い
。高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
難削材でも低抵抗な切削アクションと完璧な切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。
適合被削材種鋼・ステンレス・難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:602-8021
アズワン品番65-8222-14
1セット(10個)
¥25,380
税込¥27,918
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2●チップサイズ:12●s:3.96875●re:1.5●iC:13.4●bs:2●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:176-5183
アズワン品番65-8222-76
1セット(10個)
¥14,480
税込¥15,928
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2.1●チップサイズ:12●s:3.96875●re:1.5●iC:13.4●bs:2.1●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:176-5027
アズワン品番65-8222-27
1セット(10個)
¥18,580
税込¥20,438
4日以内出荷
。高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
。高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●Hand:R●re:1.5●bs:2.1●最大切り込み:6.5●ae_max:2.1●サンドビック コロミル245用チップ S30T COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6363
アズワン品番65-8222-28
1セット(10個)
¥25,780
税込¥28,358
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:18●iC:18●s:6.1●re:1●最大切り込み:9.75●径方向の最大取りしろ:1.5●bs:1.5●コード番号:619-2173
アズワン品番65-8222-85
1セット(10個)
¥25,680
税込¥28,248
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:18●iC:18●s:6.1●re:1●最大切り込み:9.75●径方向の最大取りしろ:1.5●bs:1.5●原産国:スウェーデン●コード番号:619-2181
アズワン品番65-8222-86
1セット(10個)
¥30,080
税込¥33,088
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:6.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:611-4032
アズワン品番65-8222-50
1セット(10個)
¥18,380
税込¥20,218
4日以内出荷
高能率正面フライスカッター用チップです。シャープな切刃で低抵抗です。一般正面フライス用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:12●iC:13.4●s:3.96875●re:1.5●最大切り込み:2.5●径方向の最大取りしろ:8.2●bs:8.2●原産国:スウェーデン●コード番号:602-8047
アズワン品番65-8222-34
1セット(10個)
¥29,880
税込¥32,868
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。