絞り込み
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
全長(mm)
  • 36(2)
  • 43(3)
  • 50(2)
溝長(mm)
  • 14
  • 9(6)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(7)
  • 16(7)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 22(6)
  • 24(7)
  • 26(4)
  • 28(6)
  • 31(4)
  • 34(5)
  • 37(5)
  • 40(4)
  • 43(8)
  • 47(8)
  • 51(6)
  • 54(4)
ブランド
  • 京セラ(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「20SN」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング) 京セラ

    ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    29日以内出荷
    先端角140°の汎用ストレートドリルです。
    用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
  • ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング) 京セラ

    ストレートドリル ミリ仕様 DIN 6539 106(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    29日以内出荷
    先端角140°の汎用ストレートドリルです。
    用途穴あけ加工用。合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD
  • 2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    29日以内出荷
    ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    29日以内出荷
    弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ドリル ミリ仕様 DIN338 101(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    29日以内出荷
    弱ねじれ角仕様の2枚刃ドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具