絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(6)
シャンク径(Φmm)
  • 8(7)
全長(mm)
  • 63
  • 50(3)
  • 60(7)
  • 62(5)
  • 66(3)
  • 70(3)
  • 75(21)
  • 80(13)
  • 83(11)
  • 90(15)
  • 93(3)
  • 100(20)
  • 110(20)
  • 115(2)
  • 120(3)
  • 125(14)
  • 135(13)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 170(2)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(3)
  • 超硬合金(7)
ブランド
  • タンガロイ(3)
  • イスカル(2)
  • グーリング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「26L」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
  • チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498 グーリング

    チタン用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード コーナーR RF100Ti 3498

    グーリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    不等リード(2つ以上の異なるねじれ角)の採用により、共振を抑えることで加工中の振動、騒音が減少し、良好な仕上面が得られ工具寿命も大幅に延びます。チタン、チタン合金に最適な形状・コーティングの採用により高能率な加工が可能です。
    用途チタン合金・耐熱合金の加工材質超硬刃数4枚刃
  • アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202 グーリング

    アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202

    グーリング
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    翌々日出荷
    アルミの超高速、高精度加工が可能です。
    用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L イスカル

    超硬ソリッドエンドミル ECP-E3L

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼。ミリング加工における粗加工用。トラスコ品番117-3521材質IC900刃数4全長(mm)63刃長(mm)18シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8ねじれ角(°)38材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

90d26l特集
おすすめ人気ランキング
切削工具