絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.6(1)
- 4.8(1)
- 4.9(1)
- 5(1)
- 5.1(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(2)
全長(mm)
- 70
- 50(3)
- 60(7)
- 62(5)
- 63(7)
- 66(3)
- 75(21)
- 80(13)
- 83(11)
- 90(15)
- 93(3)
- 100(20)
- 110(20)
- 115(2)
- 120(3)
- 125(14)
- 135(13)
- 140(3)
- 150(2)
- 170(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(2)
溝長(mm)
- 26(1)
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- NS(日進工具)(1)
DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・NS(日進工具)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「26L」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS
FKD(フクダ精工)¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷から3日以内出荷NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。材質超微粒子超硬合金刃数4シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°刃長l(mm)2.4首角γ(°)12首下径d2(mm)1.55加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削りコーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材