絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 28(7)
シャンク径(Φmm)
- 12.65(1)
- 12.7(5)
全長(mm)
- 134(6)
- 135(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(6)
溝長(mm)
- 74
- 7(17)
- 9(24)
- 14(4)
- 15(4)
- 28(301)
- 55(5)
- 80(6)
- 100(4)
- 115(4)
- 140(8)
- 150(8)
- 160(11)
- 165(5)
- 175(18)
- 200(16)
- 250(10)
- 300(14)
- 400(18)
- 500(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- ノンコーティング(1)
ノンコーティング
ブランド
- 理研製鋼(5)
- エスコ(1)
- NACHI(不二越)(1)
理研製鋼・エスコ・NACHI(不二越)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 10,000-50,000円(7)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「28mm」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
エスコ¥20,600税込¥22,6601個7日以内出荷エスコ品番EA824NW-28.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)28.0シャンク径(mm)12.7
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
TiN大ノスドリル
理研製鋼¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材