絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 6(4)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 7.5(2)
- 8(2)
- 8.5(2)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14.5(1)
- 15(2)
- 15.5(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(5)
- 8(2)
- 12(1)
- 16(3)
全長(mm)
- 120
- 50(3)
- 60(3)
- 80(3)
- 90(4)
- 100(11)
- 105(2)
- 110(4)
- 130(10)
- 140(7)
- 150(16)
- 160(6)
- 170(4)
- 180(10)
- 190(4)
- 200(11)
- 220(6)
- 230(4)
- 250(10)
- 300(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(3)
- 超硬合金(4)
ブランド
- S&K(三興製作所)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- NS(日進工具)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「2LS」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃 汎用エンドミル ロング刃
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から5日以内出荷2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材