絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(3)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4(3)
  • 5.5(1)
  • 6.1(1)
  • 6.2(1)
  • 7.2(1)
  • 7.3(1)
  • 7.4(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 75(10)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(8)
溝長(mm)
  • 28
  • 10(8)
  • 15(14)
  • 18(7)
  • 20(18)
  • 22(8)
  • 24(11)
  • 25(34)
  • 26(10)
  • 30(42)
  • 31(29)
  • 32(7)
  • 33(9)
  • 34(8)
  • 35(48)
  • 36(11)
  • 40(20)
  • 43(83)
  • 75(359)
  • 305(5)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(3)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ギケン(2)
  • ケナメタル(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • 三洋工具(1)
DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・ギケン・ケナメタル・ニチアロイ(日本超硬)・三洋工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「75mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル17.5mm

商品豆知識

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TLDM

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
    材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    樹脂用半月ドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    翌々日出荷
    独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
    用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
  • ソリッドバニシングドリル 三洋工具

    ソリッドバニシングドリル

    三洋工具
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
    材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-OH

    ギケン
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH

    ギケン
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
  • 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
  • タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D DIJET(ダイジェット工業)

    タイラードリル(3Dタイプ) TLD3D

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    4日以内出荷
    広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
    用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ3×Dc
  • 超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP ケナメタル

    超硬エンドミル 3CHS_GOMILL_GP

    ケナメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート
    材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具