絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.9(1)
  • 3.8(1)
  • 4.3(2)
  • 4.5(1)
  • 75(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.65(3)
  • 3.80(1)
全長(mm)
  • 39(1)
  • 75(5)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(4)
  • 鋼(1)
溝長(mm)
  • 39
  • 10(8)
  • 15(14)
  • 18(7)
  • 20(18)
  • 22(8)
  • 24(11)
  • 25(34)
  • 26(10)
  • 28(10)
  • 30(42)
  • 31(29)
  • 32(7)
  • 33(9)
  • 34(8)
  • 35(48)
  • 36(11)
  • 40(20)
  • 43(83)
  • 75(352)
  • 305(5)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • ALPEN(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • スターエム(1)
ALPEN・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ウォーターミルズ・スターエム
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「75mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ドリル17.5mm

商品豆知識

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(11件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(4件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
  • 高精度コンクリートドリル ベトン ALPEN

    高精度コンクリートドリル ベトン

    ALPEN
    ¥279税込¥307
    1本
    当日出荷
    非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
  • 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
  • 超硬座掘錐大口径 カッター スターエム

    超硬座掘錐大口径 カッター

    スターエム
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)39有効長(mm)39
  • WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ ウォーターミルズ

    WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ

    ウォーターミルズ
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具